Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pvc Druckrohr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pvc Druckrohr
Pvc Druckrohr
Artikel-Nr.:
     400-1770648
Hersteller:
     SETMA
Herst.-Nr.:
     S31120
EAN/GTIN:
     3383720000558
Suchbegriffe:
Druckrohr
Druckrohre
Druckrohrleitung
druckrohr 32x3

Pvc Druckrohr



- Einsatzbereich: Badezimmer, Hauswirtschaftsraum, Keller, Küche, - Farbe: grau, - Länge: 1,25, - Maße: 1,25 m Länge, - Material: Kunststoff, - Weitere Eigenschaften: Ø: 32 mm





Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Gewicht:
0,3 kg
Material:
Kunststoff
Länge:
1,25
Weitere Suchbegriffe: druckrohr, PVC Rohr, Kunsstoffrohr, Kleberohr, Druckleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,55*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.