Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Stabelektrode FINCORD 2,5 x 350mm


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Stabelektrode FINCORD 2,5 x 350mm
Stabelektrode FINCORD 2,5 x 350mm
Artikel-Nr.:
     400-1748301
Hersteller:
     Oerlikon
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4028659103619
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
schweißelektroden oerlikon overcord...
schweißelektroden oerlikon

Werksbezeichnung Oerlikon "FINCORD"

Beschreibung: Vielseitig einsetzbare Stabelektrode mit ausgezeichneten Schweißeigenschaften. Einfachste Handhabung, daher auch für ungeübte Schweißer geeignet. Gut geeignet für Heftarbeiten. Leichtes Zünden und Wiederzünden. Ruhiger, stabiler Lichtbogen; aufgesetzt verschweißbar. Sehr glatte und saubere Nähte mit kerbfreiem Übergang zum Grundwerkstoff.

EN-Bezeichnung E 42 O RR 12,

DIN-Bezeichnung E 5122 RR 6.

Technische Daten:
Abmessung
Inhalt je Schachtel
Gewicht je Schachtel
Inhalt je Schachtel
2,0 x 250mm
170Stück
1,5kg
170Stk/Anz
2,5 x 350mm
210Stück
4,2kg
210Stk/Anz
3,2 x 350mm
125Stück
4,3kg
125Stk/Anz
3,2 x 450mm
118Stück
5,7kg
125Stk/Anz
4,0 x 350mm
78Stück
4,0kg
80Stk/Anz
4,0 x 450mm
78Stück
5,3kg
80Stk/Anz
5,0 x 450mm
50Stück
5,1kg
-
6,0 x 450mm
35Stück
5,1kg
-

Abmessung:2,5 x 350mm
Weitere Suchbegriffe: schweißelektroden
Angebote (7)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 49,03*
€ 53,54*
pro Kartonage
€ 5,90*
ab € 49,17*
€ 53,75*
1 Tag
k.A.
pro Kartonage
€ 5,10*
ab € 49,26*
€ 53,81*
5 Tage
k.A.
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 51,23*
€ 55,99*
Lager 400
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 72,65*
€ 78,08*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 78,08*
€ 92,92
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 75,55*
€ 89,90
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 72,87*
€ 86,72
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 72,65*
€ 86,45
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 210 Stück (ab € 0,34596* pro Stück)
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Böhler Welding
18493
ab € 57,411*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG