| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1747849 Herst.-Nr.: 6207014300 EAN/GTIN: 4317784351010 |
| |
|
| | |
| Sechskantschraube DIN 933 M 5x 10 8.8 verzinkt E-NORMpro 500 Stü DIN 933-8.8, 6-kant-Schraube, mit Gewinde bis Kopf, galvanisch verzinkt - Aufnahme/Antrieb: Außensechskant, - Gesamtlänge: 10mm, - Gewinde: Vollgewinde, - Gewindeausführung: M5, - Kopfform: Sechskantkopf, - Material: galvanisch verzinkt, - Verpackungsinhalt: 500 Stück 500 Stück Abmessung 5 x 10mm Material galvanisch verzinkt Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,003 kg | Material: | galvanisch verzinkt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, iso 4017 m5x10 8.8, din 933, din 933 8.8, AM933510, Sechskant-Schrauben, DIN933, Stahlschrauben, Sechskantschraube, DIN, 933, M5x10, Sechskantschrauben, Stellschrauben, Vergleiche, ISO, 4017, 00933.810, galZn, DIN 933 Sechskantschraube, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 500 | | € 4,95* | ab € 0,0137* | € 0,0197* | | | | | 1 Tag | | | 500 | | € 8,50* | ab € 0,0158* | € 0,0224* | | | | | 2 Tage | | | 500 | | € 6,99* | ab € 0,0219* | € 0,0304* | | | | | 5 Tage | | | 500 | | € 4,79* | ab € 0,0226* | € 0,0313* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,49* | € 11,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|