Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EU Montagepaste 1kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EU Montagepaste 1kg
EU Montagepaste 1kg
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     400-1747807
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784348935
EAN/GTIN:
     4317784348935
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundpaste
Montagepaste
montagepaste 1kg dose e-coll
montagepaste

EU Montagepaste 1kg


Montagepaste

•Für hohe Temperaturen
•Bildet einen wirksamen Schmier- und Trennfilm
•Schutz vor Korrosion und Passungsrost
•Durch den hohen Feststoffanteil wird bei Druckbelastung eine verkupferte Passfläche gebildet
•Hoher Schutz gegen Kaltverschweißung und Verschleiß
•Aus neutralen Trägerstoffen, speziellen Additiven und Metallschliffen
•Für Schrauben, Bolzen und Muttern, für Steck- und Bajonettverbindungen, die extrem hohen Temperaturen ausgesetzt sind
•Schmierung von Verbindungen an Verbrennungsmaschinen, Flansch- und Armaturenverschraubungen
•Schmierung von Verschleißbuchsen auch bei Wasserzutritt
•Trenn- und Löseeffekte bis +1100 °C
•Auf Kupferbasis
•Silikonfrei

Signalwort: Achtung

Gefahrenhinweise:
H319: Verursacht schwere Augenreizung;H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung

1 Stück




Weitere Informationen:
Gewicht:
1,14 kg

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: e-coll montagepaste, Kupfer-Paste, QR4030125, Coll, Paste, und, Montage-Paste, E-Coll-Montagepaste, E-COLL, Fette, Schmiermittel, Wartungsprodukt, Instanhaltungsprodukt, Meißelhammerpaste, MoS2-Hochdruckfett, Fett, 00000000
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
190
20
Frei Haus
ab € 12,36*
€ 14,05*
1 Tag
190
10
Frei Haus
ab € 11,98*
€ 14,69*
2 Tage
1000
10
€ 6,99*
ab € 12,2655*
€ 14,9855*
1 Tag
190
10
Frei Haus
ab € 12,32*
€ 15,04*
Lager 400
190
10
Frei Haus
ab € 16,12*
€ 19,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
1 Stück enthält 1.000 Gramm (ab € 0,01612* pro Gramm)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 192,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.