Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsmutter DIN 985 M 6 verzinkt Handelsverpackung E-NORMpr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungsmutter DIN 985 M 6 verzinkt Handelsverpackung E-NORMpr
Sicherungsmutter DIN 985 M 6 verzinkt Handelsverpackung E-NORMpr
Artikel-Nr.:
     400-1747492
Hersteller:
     E-Norm
Herst.-Nr.:
     4317784230650
EAN/GTIN:
     4317784230650
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511

Sicherungsmutter DIN 985 M 6 verzinkt Handelsverpackung E-NORMpr


DIN 985, Sicherungsmutter, verzinkt, Handelsverpackung

Lieferung: In Handelsverpackung.
- Farbe: Sicherungsmutter, - Gewindedurchmesser: M6, - Material: verzinkt, - Norm: DIN 985, - Verpackungsinhalt: 1000 Stück
1000 Stück




Weitere Informationen:
Farbe:
Sicherungsmutter
Gewicht:
0,001 kg
Material:
verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN EN ISO 10511, Sechskantmutter ISO 10511, Sicherungsmutter DIN 985, Sicherungsmutter DIN 985 FG, din 985 m6, din 985, Stahl, Muttern, diverse, Formen, Poly, Elastik-Stoppmuttern, AM98560, verzinkt, Sechskant-Muttern, Sechskantmutter, DIN, 985, Stoppmutter, Klemmmuttern, DIN985, Selbstsichernde, Vergleiche, ISO, 7040, Sicherungsmutter, Stoppmuttern, Sechskantmuttern, D985, Mutter, (Sicherungsmutter), Sicherungsmuttern, galZn, 00985.810, DIN 985 Sicherungsmutter, Sechskantmutter DIN 985, Stoppmutter DIN 985, Mutter DIN 985 (Sicherungsmutter), 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,79*
ab € 0,00823*
€ 0,01168*
6 Tage
7000
1000
€ 4,95*
ab € 0,00886*
€ 0,01247*
1 Tag
7000
1000
€ 8,50*
ab € 0,0102*
€ 0,0144*
2 Tage
1000
1000
€ 6,99*
ab € 0,0142*
€ 0,0199*
Lager 400
7000
1
€ 4,95*
ab € 10,89*
€ 15,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.