| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1746542 Herst.-Nr.: 4317784155229 EAN/GTIN: 4317784155229 |
| |
|
| | |
| Federstecker DIN 11024 4,0 zn doppelt E-NORMpro 20 Stück DIN 11024 Federstecker doppelt, verzinkt - Material: verzinkt, - Verpackungsinhalt: 20 Stück 20 Stück Nennmaß 4mm Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,02 kg | Material: | verzinkt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Federsplint DIN 11024, Federstecker DIN 11024, Splint DIN 11024, Federsplint ohne Norm, Federstecker ohne Norm, federsplint ohne norm, Steckfedern, Stahl, Federstecker, DIN, Stecker, Federn, DIN11024, verzinkt, doppelt, 11024, D11024, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 20 | | € 5,90* | ab € 0,1974* | € 0,3055* | | | | | 2 Tage | | | 20 | | € 7,90* | ab € 0,21* | € 0,32* | | | | | 7 Tage | | | 20 | | € 4,95* | ab € 0,2126* | € 0,3226* | | | | | | | | 100 | | € 4,80* | ab € 0,2551* | € 0,3351* | | | | Lager 400 | | | | 20 | | € 4,95* | ab € 0,2675* | € 0,4075* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 8,15* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|