Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsmutter DIN 985 M 8 A2 E-NORMpro 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungsmutter DIN 985 M 8 A2 E-NORMpro 100 Stück
Sicherungsmutter DIN 985 M 8 A2 E-NORMpro 100 Stück
Artikel-Nr.:
     400-1746455
Hersteller:
     E-Norm
Herst.-Nr.:
     6207017412
EAN/GTIN:
     4317784154277
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511

Sicherungsmutter DIN 985 M 8 A2 E-NORMpro 100 Stück


DIN 985, Sicherungsmutter, Edelstahl A2
- Farbe: Sicherungsmutter, - Gewindedurchmesser: M8, - Material: Edelstahl A2, - Norm: DIN 985, - Verpackungsinhalt: 100 Stück
100 Stück
Gewindedurchmesser M8



Weitere Informationen:
Farbe:
Sicherungsmutter
Gewicht:
0,005 kg
Material:
Edelstahl A2
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN EN ISO 10511, Sechskantmutter ISO 10511, Sicherungsmutter DIN 985, Sicherungsmutter DIN 985 FG, Edelstahlmutter DIN 985, Edelstahlmutter ISO 10511, din 985 m8 a2, edelstahlmutter din 985, din 985 a2, Muttern, diverse, Formen, Poly, Elastik-Stoppmuttern, AM98580, Sechskant-Muttern, Sechskantmutter, DIN, 985, Stoppmutter, Klemmmuttern, DIN985, 00985.920, Selbstsichernde, Vergleiche, ISO, 7040, Sicherungsmutter, Stoppmuttern, Sechskantmuttern, Edelstahl, D985, Mutter, (Sicherungsmutter), Sicherungsmuttern, DIN 985 Sicherungsmutter, Sechskantmutter DIN 985, Stoppmutter DIN 985, Mutter DIN 985 (Sicherungsmutter), 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9300
100
€ 8,50*
ab € 0,036*
€ 0,0528*
6 Tage
10700
100
€ 4,95*
ab € 0,044*
€ 0,0636*
3 Tage
1000
100
€ 6,99*
ab € 0,0494*
€ 0,071*
100
€ 9,80*
ab € 0,0557*
€ 0,08*
Lager 400
10100
1
€ 4,95*
ab € 3,90*
€ 5,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.