Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Drahtseilklemmen verzinkt DIN 1142 15,8mm (5/8") 25 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Drahtseilklemmen verzinkt DIN 1142 15,8mm (5/8") 25 Stück
Drahtseilklemmen verzinkt DIN 1142 15,8mm (5/8") 25 Stück
Drahtseilklemmen verzinkt DIN 1142 15,8mm (5/8") 25 Stück
Artikel-Nr.:
     400-1745473
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784003087
Suchbegriffe:
Drahtseilklemmen
Seilklemmen
seilklemmen m14
drahtseilklemmen
Sicherheits-Drahtseilklemme
Ähnlich EN 13411-5 (ehemals DIN 1142), galvanisch verzinkt / gelb chromatisiert. Lt. Fachausschuss "Metall- und Oberflächenbehandlung, Hannover" sind zur Herstellung von Seilendverbindungen mit Drahtseilklemmen nach EN 13411-5 (DIN 1142) ab sofort folgende Änderungen der Handhabung zu beachten. Siehe aktuelle Tabelle:

Seil-Ø Erforderliches Anziehmoment Erforderliche Zugkraft im Bügelgewinde Erforderliche Anzahl der Drahtseilkemmen
N/m N
5 2,20 2,300 5
6,5 3,85 3,200 5
8 6,60 4,700 6
10 9,90 7,100 6
13 36,30 15,400 6
16 53,90 21,000 6
19 74,47 28,900 6

Achtung: Anschlagseile mit Drahtseilklemmen DIN 1142 sind nur zur einmaligen Verwendung zugelassen.
Abmessung: 15,8mm (5/8")
d1: M 14
h1: 76
a: 29 mm
Weitere Suchbegriffe: verzinkt, 1142, 16mm, Stück, Sicherheits, DrahtseilklemmeÄhnlich, 13411, (ehemals, 1142), galvanisch, chromatisiert, Fachausschuss, Metall, Oberflächenbehandlung, Hannover, Herstellung, Seilendverbindungen, sofort, folgende, Änderungen
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 46,2625*
€ 52,9325*
€ 3,95*
ab € 46,53*
€ 53,21*
€ 5,20*
ab € 46,58*
€ 53,27*
€ 5,20*
ab € 46,58*
€ 53,27*
Lager 400
€ 4,95*
ab € 51,23*
€ 58,42*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 58,42*
€ 69,52
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 56,40*
€ 67,12
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 53,65*
€ 63,84
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 52,87*
€ 62,92
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 51,23*
€ 60,96
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 2,0492* pro Stück)
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.