Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißdraht Thermanit A Si 1,2mm K300


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schweißdraht Thermanit A Si 1,2mm K300
Schweißdraht Thermanit A Si 1,2mm K300
Artikel-Nr.:
     400-1745451
Hersteller:
     Böhler Welding
Herst.-Nr.:
     4038589178458
EAN/GTIN:
     4038589178458
Suchbegriffe:
Massivdrahtelektrode
Schutzgas-Schweißdraht
Schutzgasschweißdraht
Schutzgasschweißstab

Schweißdraht Thermanit A Si 1,2mm K300


Schutzgasschweißdraht THERMANIT A Si

Normbezeichnung
EN ISO 14343-AAWS A 5.9Wst.-Nr.
G 19 12 3 Nb SiER318 (mod.)1.4576

•Nichtrostend, IK-beständig
•Korrosionsbeständig wie artgleiche stabilisierte CrNiMo-Stähle
•Verbindungen und Auftragungen an artgleichen und artähnlichen stabilisierten und nichtstabilisierten austenitischen CrNi(N)- undCrNiMo(N)-Stählen-/Stahlgusssorten

Richtanalyse des Schweißgutes %
CSiMnCrMoNiNB
0,050,81,519,02,812,0min. 12 x C

1kg




Weitere Informationen:
Gewicht:
1,045 kg
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
15
pro Kilogramm
€ 8,50*
ab € 15,71*
€ 19,32*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 326,34*
€ 372,54*
1 Tag
12
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 406,1001*
€ 451,9101*
7 Tage
12
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 407,5101*
€ 454,03005*
Lager 400
12
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 530,55*
€ 571,51005*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 571,51005*
€ 680,09696
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 560,04*
€ 666,4476
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 544,20*
€ 647,598
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 537,1101*
€ 639,16102
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 531,3201*
€ 632,27092
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 530,55*
€ 631,3545
pro Packung
1 Packung enthält 15 Kilogramm (ab € 35,37* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.