| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1745436 Herst.-Nr.: 4038588265623 EAN/GTIN: 4038588265623 |
| |
|
| | |
| Schweißdraht Alu AlMg 3 1,2mm - K300 7 Kg Aluminium-Schweißdraht SG-AIMg 3 Normbezeichnung EN ISO 18273: S Al 5754 (AlMg3) •Schweißstäbe und Drahtelektroden zum Gas-, WIG- und MIG-Schweißen von AIMg-Legierungen bis 3 % Mg •Das Schweißgut ist seewasserbeständig •Für annähernd farbgleiche Schweißverbindungen an anodisch oxidierbaren Werkstoffen •Werkstückflanken gründlich reinigen •Dicke Bleche auf 150 °C vorwärmen Richtanalyse des Schweißgutes % ALMgMnCrTi Basis3,00,30,1<0,13 1kg Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,108 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 7 | | pro Kilogramm | € 4,90* | ab € 11,45* | € 14,57* | | | | | 2 Tage | | | 7 | | pro Kilogramm | Frei Haus | ab € 13,17* | € 16,13* | | | | | 7 Tage | | | 7 | | pro Kilogramm | Frei Haus | ab € 13,32* | € 16,30* | | | | | 2 Tage | | | 7 | | pro Kilogramm | Frei Haus | ab € 13,42* | € 16,45* | | | | Lager 400 | | | | 7 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 17,76* | € 21,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 7 Stück | Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 152,81* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|