Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißdraht Alu AlMg 4,5Mn 1,2mm-K300 7 Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweißdraht Alu AlMg 4,5Mn 1,2mm-K300 7 Kg
Schweißdraht Alu AlMg 4,5Mn 1,2mm-K300 7 Kg
Artikel-Nr.:
     400-1745429
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     4038588262615
EAN/GTIN:
     4038588262615
Suchbegriffe:
Massivdrahtelektrode
Schutzgas-Schweißdraht
Schutzgasschweißdraht
Schutzgasschweißstab

Schweißdraht Alu AlMg 4,5Mn 1,2mm-K300 7 Kg


Aluminium-Schweißdraht AIMg 4,5 Mn

Normbezeichnung
EN ISO 18273: S Al 5183 (AI Mg 4,5 Mn)

•Schweißstäbe und Drahtelektroden zum WIG- und MIG-Schweißen von AIMg-Legierungen
•Das Schweißgut ist seewasserbeständig
•Werkstückflanken gründlich reinigen
•Dicke Bleche auf 150 °C vorwärmen

Richtanalyse des Schweißgutes %
MgMnCrTiAL
4,90,80,150,15Rest

1kg




Weitere Informationen:
Gewicht:
1,097 kg
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7
pro Kilogramm
€ 4,90*
ab € 13,85*
€ 17,00*
2 Tage
14
7
pro Kilogramm
Frei Haus
ab € 14,65*
€ 17,98*
6 Tage
14
7
pro Kilogramm
Frei Haus
ab € 14,70*
€ 18,16*
1 Tag
14
7
pro Kilogramm
Frei Haus
ab € 14,89*
€ 18,33*
Lager 400
14
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 19,79*
€ 24,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 14 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 35 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 70 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 3500 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 7 Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 168,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.