| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1745426 Herst.-Nr.: 4038588261915 EAN/GTIN: 4038588261915 |
| |
|
| | |
| Schweißstab WIG Alu AlMg 5 3,2x1000mm Aluminium-Schweißstab AIMg 5 Normbezeichnung EN ISO 18273 S Al 5356 (AlMg5) •Schweißstäbe zum WIG- und MIG-Schweißen von AIMg-Legierungen bis 5 % Mg •Das Schweißgut ist seewasserbeständig •Werkstückflanken gründlich reinigen •Dicke Bleche auf 150 °C vorwärmen. Richtanalyse des Schweißgutes % ALMgMnCrTi Basis5,00,350,10,15 - Länge: 1000 1kg Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,026 kg | Länge: | 1000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 129,84* | € 159,54* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 139,89* | € 169,91* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 140,06* | € 170,33* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 142,81* | € 172,94* | | | | Lager 400 | | | | | | Frei Haus | ab € 188,09* | € 222,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Kilogramm (ab € 18,809* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|