Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabelektrode Phoenix grün 3,2x350mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stabelektrode Phoenix grün 3,2x350mm
Stabelektrode Phoenix grün 3,2x350mm
Artikel-Nr.:
     400-1745414
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     6204024703
EAN/GTIN:
     4038588196408
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
schweißelektroden citorex 3,20x0350
schweißelektroden böhler

Stabelektrode Phoenix grün 3,2x350mm


Stabelektrode PHOENIX Grün (Dünnblech)

•Rutil-umhüllte Stabelektrode für den allgemeinen Behälter- und Konstruktionsbau
•Besonders geeignet für das Dünnblechschweißen in allen Positionen (2,5 mm Ø auch in f-Position)
•Weicher Lichtbogen; geringe Spritzerbildung; ausgezeichnetes Zünden und Wiederzünden
•Gutes Schlackenlösen; problemlos an Kleintransformatoren (42 V) zu verschweißen

Normbezeichnungen:
•EN 499: E 42 0 R 12
•AWS A5.1: E 6012

•Schweißpositionen: PA, PB, PC, PD, PE, PF
•Werkstoffe: S235JRG2–S355J2, schweißgeeignete Feinbleche

1 Stück




Weitere Informationen:
Gewicht:
0,032 kg
Weitere Suchbegriffe: schweißelektroden, Elektrode, Elektroden, Stabelektrode, QR4030471, 00000000
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
320
160
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,27*
€ 0,37*
8 Tage
nicht lagernd
150
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,38916*
€ 0,55129*
160
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,48*
€ 0,63*
1120
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,5845*
€ 0,6545*
Lager 400
640
160
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,05*
€ 1,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 160 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 160 Stück
Mindestbestellmenge: 160 Stück ( entspricht € 206,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.