Stabelektrode Phoenix blau 2,0x250mm
Stabelektrode PHOENIX Blau
•Rutilzellulose-umhüllte Stabelektrode
•Universell in allen Positionen einsetzbar
•Bei Heftschweißungen und schlechten Passungen ausgezeichnete Spaltüberbrückbarkeit und Zündfähigkeit
•Gut geeignet zum Schweißen an rostigen und fertigungsbeschichteten Blechen (ca. 40 μm), ausgezeichnete Fallnahteigenschaften, einsetzbar an Kleintransformatoren (42 V)
Normbezeichnungen:
•EN ISO 2560-A: E 42 0 RC 11
•EN 499: E42 0 RC11
•DIN1913: E51 22 R (C) 3
•AWS A5.1: E 6013
•Schweißpositionen: PA, PB, PC, PE, PF, PG.
•Werkstoffe: S235JRG2-S355J2, GS-38, GS-45, St35, St45, St35.8., Druckbehälterstähle P235 GH, P265 GH, P295 GH, Schiffsbaustähle entspr. Zulassungsgrad 2, Feinkornbaustähle bis P355 N, schweißgeeignete Beton-Stähle (Rippen-Torstahl)
1 Stück