Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabelektrode Phoenix grün T 4,0x350mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stabelektrode Phoenix grün T 4,0x350mm
Stabelektrode Phoenix grün T 4,0x350mm
Artikel-Nr.:
     400-1745402
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     6204024724
EAN/GTIN:
     4038588185105
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
stabelektroden citorex 4,0 x 350 ...
schweißelektroden böhler

Stabelektrode Phoenix grün T 4,0x350mm


Stabelektrode PHOENIX Grün T

•Rutil-umhüllte Stabelektrode, problemloses Schweißen allgemeiner Baustähle, bis einschließlich Ø 2,0 mm auch zum Fallnahtschweißen geeignet, hervorragende Zünd- und Wiederzündfähigkeit
•Problemlos an Kleintransformatoren (42 V) zu verschweißen
•Sehr geringe Spritzerbildung, selbstabhebende Schlacke, feinschuppige, glatte Nähte mit kerbfreien Übergängen zum Grundwerkstoff

Normbezeichnungen:
•EN 499: E 42 0 RR 12
•AWS A5.1: E 6013

•Schweißpositionen: PA, PB, PC, PD, PE, PF
•Werkstoffe: S235JRG2–S355J2, Druckbehälterstähle P235GH, P265GH, P295GH, Schiffbaustähle, Feinkornbaustähle bis P355N- und M-Qualitäten

1 Stück




Weitere Informationen:
Gewicht:
0,055 kg
Weitere Suchbegriffe: schweißelektroden, Elektrode, Elektroden, Stabelektrode, QR4030472, 00000000
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
80
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,41*
€ 0,61*
2 Tage
202,4
80
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,64964*
€ 0,96071*
1040
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,9956*
€ 1,0556*
1040
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,9956*
€ 1,0556*
Lager 400
880
80
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,78*
€ 2,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 80 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 80 Stück
Mindestbestellmenge: 80 Stück ( entspricht € 180,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Klingspor
13463
ab € 2,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.