Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabelektrode Phoenix grün-T 2,0x250mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stabelektrode Phoenix grün-T 2,0x250mm
Stabelektrode Phoenix grün-T 2,0x250mm
Artikel-Nr.:
     400-1745383
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     6204024706
EAN/GTIN:
     4038588133359
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
schweißelektroden citorex 2,0x250
schweißelektroden böhler

Stabelektrode Phoenix grün-T 2,0x250mm


Stabelektrode PHOENIX Grün T

•Rutil-umhüllte Stabelektrode, problemloses Schweißen allgemeiner Baustähle, bis einschließlich Ø 2,0 mm auch zum Fallnahtschweißen geeignet, hervorragende Zünd- und Wiederzündfähigkeit
•Problemlos an Kleintransformatoren (42 V) zu verschweißen
•Sehr geringe Spritzerbildung, selbstabhebende Schlacke, feinschuppige, glatte Nähte mit kerbfreien Übergängen zum Grundwerkstoff

Normbezeichnungen:
•EN 499: E 42 0 RR 12
•AWS A5.1: E 6013

•Schweißpositionen: PA, PB, PC, PD, PE, PF
•Werkstoffe: S235JRG2–S355J2, Druckbehälterstähle P235GH, P265GH, P295GH, Schiffbaustähle, Feinkornbaustähle bis P355N- und M-Qualitäten

1 Stück




Weitere Informationen:
Gewicht:
0,009 kg
Weitere Suchbegriffe: schweißelektroden, Elektrode, Elektroden, Stabelektrode, QR4030472, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
3575
325
€ 4,90*
ab € 0,112*
€ 0,161*
10 Tage
nicht lagernd
325
€ 4,95*
ab € 0,20195*
€ 0,27328*
7 Tage
1300
325
Frei Haus
ab € 0,3003*
€ 0,3703*
1300
Frei Haus
ab € 0,3184*
€ 0,3884*
Lager 400
1300
325
Frei Haus
ab € 0,57*
€ 0,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 325 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 650 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 1625 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 3250 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 975000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 325 Stück
Mindestbestellmenge: 325 Stück ( entspricht € 217,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.