Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabelektrode Phoenix blau 4,0x350mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stabelektrode Phoenix blau 4,0x350mm
Stabelektrode Phoenix blau 4,0x350mm
Artikel-Nr.:
     400-1745381
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     6204024739
EAN/GTIN:
     4038588133328
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
stabelektroden citorex 4,0 x 350 ...
schweißelektroden

Stabelektrode Phoenix blau 4,0x350mm


Stabelektrode PHOENIX Blau

•Rutilzellulose-umhüllte Stabelektrode
•Universell in allen Positionen einsetzbar
•Bei Heftschweißungen und schlechten Passungen ausgezeichnete Spaltüberbrückbarkeit und Zündfähigkeit
•Gut geeignet zum Schweißen an rostigen und fertigungsbeschichteten Blechen (ca. 40 μm), ausgezeichnete Fallnahteigenschaften, einsetzbar an Kleintransformatoren (42 V)

Normbezeichnungen:
•EN ISO 2560-A: E 42 0 RC 11
•EN 499: E42 0 RC11
•DIN1913: E51 22 R (C) 3
•AWS A5.1: E 6013

•Schweißpositionen: PA, PB, PC, PE, PF, PG.
•Werkstoffe: S235JRG2-S355J2, GS-38, GS-45, St35, St45, St35.8., Druckbehälterstähle P235 GH, P265 GH, P295 GH, Schiffsbaustähle entspr. Zulassungsgrad 2, Feinkornbaustähle bis P355 N, schweißgeeignete Beton-Stähle (Rippen-Torstahl)

Inhalt: 100 Stück




Weitere Informationen:
Gewicht:
0,05 kg
Weitere Suchbegriffe: schweißelektrode fincord, Elektrode, Elektroden, Stabelektrode, QR4030470, 00000000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 132,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,99*
€ 197,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,81*
€ 194,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,45*
€ 187,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,11*
€ 181,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,54*
€ 157,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.