Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zargendichtung ZD 101 grau


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Zargendichtung ZD 101 grau
Zargendichtung ZD 101 grau
Artikel-Nr.:
     400-1745302
Hersteller:
     Dipro
Herst.-Nr.:
     4031804044408
EAN/GTIN:
     4031804044408
Suchbegriffe:
Zargendichtung
trelleborg zargendichtung grau
zargendichtung grau
zargendichtung

Zargendichtung ZD 101 grau


ZD 101 Zargendichtung

Material: Diprolan = Spezialwerkstoff auf Basis EPDM/PP, hochmodifiziert.
Eigenschaften:
•Gutes Rückstellvermögen
•Leichter Einbau
•Verschweißbar
•Verträglich mit allen umweltfreundlichen Lacken
•Temperaturbeständig –0 °C bis +100 °C
•Alterungs-, witterungs-, licht-, riss- und ozonbeständig
- Farbe: grau
1 Meter




Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Gewicht:
0,056 kg
Weitere Suchbegriffe: Dichtung, Tür, Zarge, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
45
5
pro Meter
€ 4,95*
ab € 5,3714*
€ 6,2614*
15 Tage
nicht lagernd
20
pro Rolle
Frei Haus
ab € 22,7495*
€ 23,1795*
16 Tage
nicht lagernd
20
pro Rolle
Frei Haus
ab € 22,7495*
€ 23,1795*
20
pro Rolle
Frei Haus
ab € 27,03*
€ 27,72*
Lager 400
9
1
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 32,78*
€ 42,13*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 42,13*
€ 50,1347
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 38,32*
€ 45,6008
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 34,60*
€ 41,174
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 33,76*
€ 40,1744
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 32,78*
€ 39,0082
pro Rolle
1 Rolle enthält 5 Meter (ab € 6,556* pro Meter)
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Graf-Dichtungen
Z0008
ab € 4,49*
Ähnlich
Graf-Dichtungen
Z0006
ab € 4,39*
Ähnlich
Graf-Dichtungen
Z0003
ab € 4,40*
Ähnlich
Graf-Dichtungen
Z0001
ab € 4,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.