| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1745269 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4030584170024 EAN/GTIN: 4030584170024 |
| |
|
| | |
| Putztuch/Saugfix 30X38cm 50Bl. Putztuch Saugfix •Weiches, fusselarmes und saugstarkes Wischtuch aus hochwertigem Vlies •Sauber und hygienisch für viele Einsatzbereiche geeignet •Airlaid-Material •Reißfest, nassfest, lebensmittelunbedenklich, weich, fusselarm, saugstark - Breite: 30, - Farbe: weiß, - Länge: 38 Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Gewicht: | 0,485 kg | Länge: | 38 | Breite: | 30 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Kunststoffreinigungstücher, Oberflächenreinigungstuch, Pflegetuch, Reinigungs-Tuch, Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, Einwegputztücher, Industrieputzpapier, Papier-Wischtücher, Papierputztücher, Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Vlies-Tuch, Vliestuch, putzpapier weiß einlagig, vlies tuch, papier-wischtücher weiß, Tuch, Papierputztuch, Reinigungsmittel, QR4030180, Wartungs-Produkt, Putzpapier-Rollen, Hygienetücher, Papierabroller, Putztücher, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 9,80* | ab € 4,87* | € 6,84* | | | | | 2 Tage | | | 20 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 7,13* | € 9,07* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 6,80* | € 9,45* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 6,782* | € 9,462* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 9,14* | € 12,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Paket (ab € 9,14* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|