Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl-Bildernagel 2,5x 50 BÄR 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahl-Bildernagel 2,5x 50 BÄR 100 Stück
Stahl-Bildernagel 2,5x 50 BÄR 100 Stück
Artikel-Nr.:
     400-1745133
Hersteller:
     Bär
Herst.-Nr.:
     4015593018291
EAN/GTIN:
     4015593018291
Suchbegriffe:
Bildernagel
bildernagel

Stahl-Bildernagel 2,5x 50 BÄR 100 Stück


Stahl-Bildernagel

•Gehärtet, mit runder Naturspitze
•Mit plattiertem Messingkopf
•Schaft blau
- Maße: 2,0 x 50mm, - Material: Stahl, - Verpackungsinhalt: 100 Stück
100 Stück




Weitere Informationen:
Gewicht:
0,001 kg
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Nagel, Stahlnagel, Stahl, Stahl-Bildernagel, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
700
100
€ 4,95*
ab € 0,0578*
€ 0,0847*
2 Tage
1000
100
€ 6,99*
ab € 0,0621*
€ 0,0905*
8 Tage
900
100
€ 4,30*
ab € 0,0636*
€ 0,0939*
1 Tag
700
100
€ 8,50*
ab € 0,0666*
€ 0,0966*
Lager 400
90000
100
€ 4,95*
ab € 0,0719*
€ 0,1037*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1037*
€ 0,1234
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0952*
€ 0,11329
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0919*
€ 0,10936
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0719*
€ 0,08556
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 10,37* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.