Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibenkopfnagel Nr.56 3,5x 60 BÄR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheibenkopfnagel Nr.56 3,5x 60 BÄR
Scheibenkopfnagel Nr.56 3,5x 60 BÄR
Artikel-Nr.:
     400-1745077
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4015593000562
EAN/GTIN:
     4015593000562
Suchbegriffe:
Scheibenkopfnagel
Stahlnagel
stahlnagel 3,5 x 60
stahlnagel

Scheibenkopfnagel Nr.56 3,5x 60 BÄR


Stahlnagel, Scheibenkopf

•Gehärtet, metallisiert
•Mit unterbrochener Längsriffelung
•Scheiben-Ø 15 mm
- Maße: 3,5 x 60mm
250 Stück




Weitere Informationen:
Gewicht:
0,005 kg
Weitere Suchbegriffe: stahlnägel 2,8 mm x 60 mm, Nagel, 00000000
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1750
1250
Frei Haus
ab € 0,0435*
€ 0,0541*
2 Tage
1750
250
€ 5,50*
ab € 0,0434*
€ 0,0604*
4 Tage
1312
250
€ 5,99*
ab € 0,0436*
€ 0,0604*
6 Tage
1750
250
€ 5,99*
ab € 0,0502*
€ 0,0692*
Lager 400
3500
1
€ 4,95*
ab € 20,33*
€ 25,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schürmann & Hilleke
57 06
ab € 0,0509*
Ähnlich
Schürmann & Hilleke
58 06
ab € 0,0642*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.