Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenschrauben Innen-Stern Teilgewinde A2 5,0x 45/30 Klein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spanplattenschrauben Innen-Stern Teilgewinde A2 5,0x 45/30 Klein
Spanplattenschrauben Innen-Stern Teilgewinde A2 5,0x 45/30 Klein
Artikel-Nr.:
     400-1744669
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     4003530091933
EAN/GTIN:
     4003530091933
Suchbegriffe:
Halbrundholzschraube
Halbrundkopf-Holzschraube
Halbrundschraube
Holzschraube ohne Norm

Spanplattenschrauben Innen-Stern Teilgewinde A2 5,0x 45/30 Klein


Senkkopfschraube, T-STAR plus, Edelstahl A2

•Edelstahl rostfrei A2 1.4567, gleitbeschichtet
•Senkkopf mit MULTI-Kopf und T-STAR plus-Antrieb
•Mit MULTI-Kopf, 4CUT-Spitze und Wellenprofil
•Mit 4CUT im auslaufenden Gewindeschaft ab 160 mm Schraubenlänge
•ETA-12/0114

VG = Vollgewinde
TG = Teilgewinde

Lieferung: In Kleinpakete

Hinweis: Preise evtl. zzgl. Legierungszuschlag gemäß aktuelle
- Aufnahme/Antrieb: T-STAR plus, - Gewinde: TG, - Kopfform: Senkkopf, - Material: Edelstahl A2, - Verpackungsinhalt: 200 Stück
200 Stück




Weitere Informationen:
Gewicht:
0,004 kg
Material:
Edelstahl A2
Weitere Suchbegriffe: Spanplattenschraube, Spanplattenschrauben, Torx-Spanplattenschrauben, spanplattenschraube senkkopfschraube torx a2, torx spanplattenschrauben, torx-spanplattenschrauben senkkopf, blank, I-Stern, TGW, Torx, rostfrei, SPAX, T-STAR, plus, Senkopf, Edelstahl, Senkkopfschrauben, Senkopfschrauben, 5, 0x45, 5x45, 00000000
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,067*
€ 0,1025*
5 Tage
2200
200
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,0805*
€ 0,1109*
3 Tage
unbekannt
200
pro Stück
€ 9,00*
ab € 0,0897*
€ 0,123*
7 Tage
600
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,1008*
€ 0,1387*
Lager 400
600
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 25,38*
€ 33,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,14*
€ 39,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05071034001
ab € 1,35*
Zubehör
Wera
05066310001
ab € 0,67*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,38*
Zubehör
SPAX International
5000009192209
ab € 0,978*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.