| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1743983 Herst.-Nr.: 6207015337 EAN/GTIN: 4317784148801 |
| |
|
| | |
| Flachrundschraube DIN 603 M12x140 Mu zn E-NORMpro 25 Stück Flachrundschraube, ähnlich DIN 603, mit 4-kant-Ansatz und 6-kant-Mutter, verzinkt (Schlossschrauben) Hinweis: Zukünftig ISO 8677. Güte 4.8 bzw. nach Wahl des Herstellers. - Kopfform: Flachrundkopf, - Material: verzinkt, - Verpackungsinhalt: 25 Stück 25 Stück Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,144 kg | Material: | verzinkt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, schlossschraube m12 x 140, din 603, din 603 m12, DIN603, Stahl, Schraube, AM60312140, Flachrundschrauben, mit, Vierkantansatz, Flachrundschraube, Flachkopfschrauben, Schloßschrauben, verzinkt, DIN, 603, (ähnlich), Mutter, D603, 140, M12, Torbandschrauben, Flachrundkopfschrauben, 00603.410, M12x140, Schrauben, galZn, DIN 603 (ähnlich) Flachrundschraube mit Mutter, Flachrundschraube mit Mutter DIN 603 (ähnlich), Schlossschraube DIN 603 (ähnlich), 00000000 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 25 | | € 4,95* | ab € 0,3773* | € 0,5773* | | | | | 1 Tag | | | 25 | | € 8,50* | ab € 0,432* | € 0,662* | | | | | | | | 100 | | € 4,80* | ab € 0,6866* | € 0,8766* | | | | | | | | 100 | | € 4,80* | ab € 0,6766* | € 0,8766* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 11,51* | € 15,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|