| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1742959 Herst.-Nr.: 4030968001234 EAN/GTIN: 4030968001234 |
| |
|
| | |
| Hochleistungs- Kühlschmierstoff COOL 50030l OPTA Hochleistungs-Kühlschmierstoff opta® Cool 500 •Wassermischbarer Hochleistungs-Kühlschmierstoff auf Mineralölbasis •Langzeitstabil •Hervorragendem Lösungsvermögen •Für die Bearbeitung von Stahl, Buntmetall, Guss und Aluminium •Hervorragende Leistungen beim Bohren, Drehen und Fräsen •Gute Ergebnisse beim Gewindeschneiden und Sägen •Chlorfrei, emulsionsstabil und bietet gute Korrosionsschutzeigenschaften •Erfüllt die Anforderungen der TRGS 611 •Einsatzkonzentration bei normaler Bearbeitung 5 % Signalwort: Achtung Gefahrenhinweise: H319: Verursacht schwere Augenreizung;H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung Weitere Informationen: | | Gewicht: | 29,458 kg |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schneidflüssigkeit, Schneidwachs, Schneidöl, kühlschmiermittel opta, kühl schmierstoff, kühlschmierstoff kanister, Sägen, Drehen, Fräsen, chlorfrei, Cool, Schmierstoff, Spray, Opta, Schmierleistung, Bohren, Wartungsprodukt, Technik, Schneidspray, Kühlschmierstoffkonzentrat, schmieren, schneiden, Schnittgeschwindigkeit, Instandhaltungs-Produkt, QR4030102, Bohrung, Standzeit, Gewinde, Werkzeugstandzeit, Schnittverbesserung, Chemie, 500, Verschleißschutz, Hochleistungs-Kühlschmierstoff, Hochleistungskühlschmierstoff, Schneidölspray, chemisch, Standzeitverlängerung, Fett, technisch, silikonfrei, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 275,36* | € 311,60* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 280,2146* | € 318,4946* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 285,73* | € 322,83* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 285,27* | € 322,84* | | | | Lager 400 | | | | | | Frei Haus | ab € 324,95* | € 361,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 30 Liter (ab € 10,83167* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|