Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Dichtungsprodukt 50ml Loctite 510


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dichtungsprodukt 50ml Loctite 510
Dichtungsprodukt 50ml Loctite 510
Dichtungsprodukt 50ml Loctite 510
Dichtungsprodukt 50ml Loctite 510
Artikel-Nr.:
     400-1742896
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4100630000244
Suchbegriffe:
Flächendichtung
Flüssigdichtstoff KFZ
KFZ-Flüssigdichtstoff
Loctite 510
Flächendichtung mittelfest Loctite 510

Härtet unter Luftabschluss zwischen enganliegenden Metallflächen aus. Dieses Produkt ist ein universelles Flächendichtungsprodukt und eignet sich für die Auftragung von Hand oder durch Siebdruck. Ideal zum Dichten starrer Flansche, wo hohe Chemikalien- und Wärmebeständigkeit gefordert wird. Freigegeben nach NSF Kategorie P1 zum Einsatz als Dichtstoff in der Lebensmittelverarbeitung in Bereichen, wo kein Kontakt mit Lebensmitteln möglich ist.

Technische Daten
- Farbe: pink
- Einsatztemperaturbereich: -50 °C bis +200 °C
- Zugscherfestigkeit: 5 N/mm²
- Max. Spalt: 0,25 mm
- Handfestigkeit auf Stahl: 25 Minuten
- Handfestigkeit auf Aluminium: 45 Minuten
- Festigkeit: mittel
- Aushärtesystem: Anaerob
- P1 NSF Reg. Nr.: 123007

Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
k.A.
1
pro Flasche
€ 7,20*
ab € 18,68*
€ 21,08*
12
pro Stück
Frei Haus
€ 22,32*
Lager 400
k.A.
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 24,95*
€ 33,94*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,94*
€ 40,39
pro Stück
ab 12 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG