Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Buchsen- und Lagerkleber Loctite 638 50-ml-Flasche


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Buchsen- und Lagerkleber Loctite 638 50-ml-Flasche
Buchsen- und Lagerkleber Loctite 638 50-ml-Flasche
Produkt sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.
Produkt sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.
Produkt sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.
Produkt sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     400-1742893
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5010266638300
Suchbegriffe:
Buchsenkleber
Dichtungskleber
Fügeklebstoff
Fügeverbindung
Buchsen- und Lagerbefestigung Loctite 638


Zum Kleben von zylindrischen Fügeteilen eingesetzt, besonders wenn Klebespalte bis 0,25 mm auftreten können und maximale Festigkeit bei Raumtemperatur gefordert wird. Das Produkt härtet unter Luftabschluss zwischen enganliegenden Metallflächen aus und verhindert selbstständiges Losdrehen und Undichtheiten durch Stöße und Vibrationen. Typische Anwendungen sind u. a. das Befestigen von Gleitbuchsen in Gehäusen und auf Wellen. Hohe Beständigkeit bei dynamischen axialen und radialen Belastungen. Ideal für Teile, die in Getrieben, an Flaschenzügen oder ähnlichen Anwendungen eingesetzt werden

Technische Daten
- Klebespalt: bis 0,25 mm
- Zugscherfestigkeit: >22,5 N/mm²
- Einsatztemperaturbereich: -55 °C bis +150 °C
- Handfestigkeit auf Stahl: 4 Minuten
- P1 NSF Reg. Nr.: 123010
- DVGW-Freigabe (EN 751-1): NG-5146AR0619
- WRC-Freigabe (BS 6920): 0511518

Lieferumfang:
- 10ml Ausführung je 1 Stück
- 50ml Ausführung je 1 Stück
- 250ml Ausführung je 1 Stück


Gefahrenhinweise
  • H315 Verursacht Hautreizungen.
  • H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318 Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335 Kann die Atemwege reizen.
  • H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P261 Einatmen von Staub, Rauch, Gas, Nebel, Dampf, Aerosol vermeiden.
  • P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280 Schutzhandschuhe, Schutzkleidung, Augenschutz, Gesichtsschutz tragen.
  • P302 Bei Berührung mit der Haut:
  • P305 Bei Kontakt mit den Augen:
  • P313 Ärztlichen Rat einholen, ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P333 Bei Hautreizung oder -ausschlag:
  • P338 Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.
  • P351 Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen.
  • P352 Mit viel Wasser und Seife waschen.
  • P501 Inhalt/Behälter in gesicherter Weise der Entsorgung zuführen.


Ausführung:50-ml-Flasche

Produkt sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.
Angebote (7)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 29,56*
€ 33,38*
€ 4,90*
ab € 30,35*
€ 34,21*
€ 3,95*
ab € 33,85*
€ 37,74*
€ 4,90*
ab € 34,86*
€ 38,80*
Lager 400
€ 4,95*
ab € 55,04*
€ 60,27*
Menge:  Flasche  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 60,27*
€ 71,72
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 59,32*
€ 70,59
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 56,30*
€ 67,00
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 55,64*
€ 66,21
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 55,04*
€ 65,50
pro Flasche
1 Flasche enthält 50 Milliliter (ab € 1,1008* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG