| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1742838 Herst.-Nr.: 4317784499897 EAN/GTIN: 4317784499897 |
| | | |
|
| | |
| Scheibenreiniger Sommer 5L Fertiggemisch Scheibenreiniger Sommer Eigenschaften: •Reiniger für Scheibenwischanlage •Wässriger Reiniger mit Zitronenduft •Polycarbonatverträglich •Waschaktive Substanzen biologisch abbaubar •Silikonfrei Eisatzbereiche: •Für Fächerdüsen geeignet •Für die Säuberung von Scheiben an Fahrzeugen aller Art •Entfernung von Insektenresten, Staub, Fett, Wachs, Dieselruß usw. •Entfernung von Blend- und Schmierfilm Hinweis: Fertigmischung, unverdünnt zu benutzen (kein Konzentrat). 1 Stück Weitere Informationen: | | Gewicht: | 5,159 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Scheibenreiniger, Reiniger, Reinigungsmittel, Scheibenklar, für, Scheiben, Scheibenfrei, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 6 | | pro Kanister | Frei Haus | ab € 3,62* | € 5,09* | | | | | 2 Tage | | | 3 | | pro Kanister | € 4,90* | ab € 3,51* | € 5,41* | | | | | | | | 3 | | pro Kanister | € 5,90* | ab € 3,42* | € 5,61* | | | | | 3 Tage | | | 3 | | pro Kanister | € 6,99* | ab € 3,697* | € 5,677* | | | | Lager 400 | | | | 3 | | pro Kanister | € 4,95* | ab € 5,13* | € 7,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kanister enthält 5 Liter (ab € 1,026* pro Liter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Kanister | Mindestbestellmenge: 3 Kanister ( entspricht € 22,77* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|