Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

PTFE-Spray mit NSF-H1 Freigabe 400ml E-COLL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PTFE-Spray mit NSF-H1 Freigabe 400ml E-COLL
PTFE-Spray mit NSF-H1 Freigabe 400ml E-COLL
PTFE-Spray mit NSF-H1 Freigabe 400ml E-COLL
PTFE-Spray mit NSF-H1 Freigabe 400ml E-COLL
Artikel-Nr.:
     400-1742835
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784499941
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Haftspray
Antihaftspray
PTFE-Spray
ptfe-spray e-coll
PTFE-Spray H1 E-COLL

Mit H1-Zulasung der NSF.
PTFE-Spray ist ein feststrocknendes Dauertrenn-, Schmier- und Gleitmittel.

Anwendungsgebiet:
- Schmierung von Ketten, Gelenken, Führungen, Wälz- und Gleitlagerungen, Zahnradgetrieben etc.
- Einsatz in der gesamten Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie möglich, wo hygienisch unbedenkliche Schmierstoffe notwendig sind

Technische Kenndaten:
Produkt auf Basis von Weißöl mit PTFE-Zusatz.
Beständig gegen Kalt- und Heißwasser, Wasserdampf und die in der Nahrungsmittelindustrie üblichen alkalischen und sauren Desinfektions- und Reinigungsmitteln.
Hygienisch unbedenklich im Sinne des § 31, Absatz 1 des deutschen Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetzes.
Temperaturbeständigkeit: -10 °C bis + 120 °C; kurzzeitig bis +180 °C.

Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
pro Dose
€ 3,90*
€ 6,14*
Lager 400
k.A.
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,31*
€ 9,48*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 12 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG