Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2K-PUR Klebstoff 25g Spritze (MDI)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2K-PUR Klebstoff 25g Spritze (MDI)
2K-PUR Klebstoff 25g Spritze (MDI)
Artikel-Nr.:
     400-1742810
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784464949
EAN/GTIN:
     4317784464949
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
2 Komponenten Kaltkleber
2-Komponenten Klebstoffe
2-Komponenten-Kleber
2-Komponentenkleber

2K-PUR Klebstoff 25g Spritze (MDI)


2K-PUR-Kleber

Eigenschaften:
•Nicht tropfend
•Witterungs- und alterungsbeständig
•Schnelle Festigkeit
•Silikonfrei
Einsatzbereiche:
•Dauerhaftes Verbinden von Metall, Holz und Kunststoff
•Reparatur von zerbrochenen Kunststoffteilen (Thermoplaste und Duroplaste), Stoßfängern, Schalensitzen, Dachständern
Technische Daten:
•Nachbearbeitung nach ca. 30 Minuten möglich
•Klebespaltüberbrückung: 4 mm

Signalwort: Gefahr

Gefahrenhinweise:
H315: Verursacht Hautreizungen;H318: Verursacht schwere Augenschäden;H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen;H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung
- Farbe: schwarz, - Inhalt: 25 g





Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0,06 kg
Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Hochtemperaturkleber, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, PU-Kleber, komponentenkleber e-coll, komponentenkleber, Klebstoffe, E-Coll-2K-PUR-Klebstoff, Schnell-Epoxyd-Kleber, PUR-Kleber, 2K-PUR, Klebstoff, PUR-Klebstoff, Methylacrylat-Kleber, Verarbeitungsgeräte, für, Füllstoffe, Kleber, Wartungs-Produkt, PUR, 2K-PUR-Klebstoff, Flüssigmetall, Instandhaltungs-Produkt, 00000000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
86
20
Frei Haus
ab € 5,44*
€ 6,81*
3 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 5,2875*
€ 7,5675*
2 Tage
86
1
€ 4,90*
ab € 5,30*
€ 7,58*
2 Tage
88
1
€ 7,90*
ab € 5,36*
€ 7,65*
Lager 400
86
1
€ 4,95*
ab € 7,13*
€ 9,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
1 Stück enthält 25 Milliliter (ab € 0,2852* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.