| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1732506 Herst.-Nr.: 2240096009 EAN/GTIN: 4029234910134 |
| |
|
| | |
| Handschuh Towa Power Grab Plus, Gr. 9 Strickhandschuh »PowerGrab® Plus« Zulassung/Norm: EN 388 Eigenschaften: •Nahtlos •Daumen voll beschichtet für zusätzliche Sicherheit •Hervorragende Nass- und Trockengriffigkeit •Anatomische Passform Anwendungsbereiche: Allgemeine Arbeiten, Bauindustrie, Abfallentsorgung, Instandhaltung, Garten Material: Polyester, Baumwolle, MicroFinish®-Latexbeschichtung Farbe: grau-blau - Größe: 9 1 Stück Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, strickhandschuh blau gr.09, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9, Schutzhandschuh, TOWA, Kromwell, Technik, GmbH, Handschuh, Handschuhe, Handschutz, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 4,90* | ab € 3,10* | € 4,16* | | | | | 3 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 3,12* | € 4,18* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 8,50* | ab € 3,99* | € 5,20* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 32,44008* | € 43,07004* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 46,22004* | € 58,37004* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Paar (ab € 3,85167* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|