Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotationslaser GRL 400 H


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rotationslaser GRL 400 H
Rotationslaser GRL 400 H
Rotationslaser GRL 400 H
Rotationslaser GRL 400 H
Rotationslaser GRL 400 H
Artikel-Nr.:
     400-1727972
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601061800
EAN/GTIN:
     3165140583169
Suchbegriffe:
Batterie AM5
Batterie LR1
Batterie N
Lady Batterie

Rotationslaser GRL 400 H


Rotationslaser GRL 400 H. Einsatzbereit das intuitiv mit einem einzigen Schalter bedienbare Werkzeug für Nivellierarbeiten im Außenbereich. Ein-Knopf-Bedienfeld, elektronische Selbstnivellierung und praktisches Batteriefach. Durchgängig exakte Ergebnisse dank 0,08 mm/m Nivelliergenauigkeit und automatischer Stoßwarnfunktion ADS. Hält dank IP56-Eindringschutz gegen Wasser und Staub den rauen Bedingungen beim Außeneinsatz stund. Große Reichweite bis zu 400 m. Robustes Gehäuse sowie Staub- und Spritzwasserschutz IP 56. Im Lieferumfang ist folgendes Zubehör enthalten: Handwerkerkoffer (ET-Nr. 1 608 M00 05F), Ladegerät mit Adapter, Laser-Empfänger LR 1 Professional (0 601 015 400), Batteriefach (1 609 203 M02), 1 x NiMH-Akku (ET-Nr. 1 608 M00 05G), 2 x 1,5 V LR20-Batterie, 1 x 9 V-Blockbatterie (6LR61).
- Breite: 42, - Gewicht: 7,6 kg, - Höhe: 24,5, - Länge: 51, - Laserklasse: 2, - Nivelliergenauigkeit: ± 0,08 mm/m, - Rotationsgeschwindigkeit: 600 U/min, - Selbstnivellierbereich: ± 5° (8 %), - Stativ-Gewinde: 5/8\", - Stromversorgung: 2 x 1,5-V-LR20 (D)
Laser-Empfänger LR 1 Professional, Halterung auch separat als Zubehör verfügbar, Laserzieltafel (rot), Laser-Sichtbrille (rot), Batteriegehäuse, 2 x 1,2-V-HR20 (D) (9 Ah), Transportkoffer, Ladegerät mit Adapter, 2 x 1,5-V-LR20 (D), 1 x NiMH Akku




Weitere Informationen:
Gewicht:
7,6 kg
Länge:
51
Breite:
42
Höhe:
24,5
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 459,04*
€ 492,52*
€ 4,90*
ab € 458,77*
€ 494,84*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 464,94*
€ 499,30*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 491,37*
€ 523,78*
Lager 400
100
Frei Haus
ab € 678,31*
€ 713,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 713,55*
€ 849,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 710,35*
€ 845,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 697,56*
€ 830,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 687,75*
€ 818,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 678,31*
€ 807,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1 608 M00 05D
ab € 23,75*
Zubehör
Bosch
0 601 091 200
ab € 39,70*
Zubehör
Bosch
0 601 091 B00
ab € 59,81*
Zubehör
Bosch
0 601 091 A00
ab € 139,39*
Zubehör
Bosch
1 608 M00 70F
ab € 20,55*
Zubehör
Bosch
0 601 015 400
ab € 118,77*
Zubehör
Bosch
0 601 069 L00
ab € 171,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.