| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1725513 Herst.-Nr.: CTR2525UNBLSKM6 EAN/GTIN: 4400011992688 |
| |
|
| | |
| Blau Saks Zuckerdose 0,25l Diese kleine, runde BLAU SAKS Zuckerdose versüßt Ihren Tee, Kaffee und Ihren Tisch. Der blaue „Strohmuster“-Dekor, auch Indisch Blau" genannt, wird bei KAHLA traditionell in aufwändiger Handarbeit gefertigt. Individuelle Dekorunterschiede sind ein Qualitätsmerkmal. Mit dem stilisierten Blumendekor ist BLAU SAKS ein Porzellanklassiker, der auf dem rustikalen Holztisch ebenso gut zur Geltung kommt wie auf der fein gedeckten Festtagstafel. - Breite: 9,5, - Dekor: Blau Saks, - Farbe: weiß/blau, - Höhe: 10,5, - Maße: -, - Material: Porzellan, - Weitere Eigenschaften: Zuckerdose Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß/blau | Gewicht: | 0,322 kg | Material: | Porzellan | Breite: | 9,5 | Höhe: | 10,5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: zuckerdose kahla, weiß, blau, muster, blumenmuster, strohmuster, geschirr, dose, zucker |
| | |
| |