| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1725509 Herst.-Nr.: CTR2721UNBLSKM6 EAN/GTIN: 4400011991681 |
| |
|
| | |
| Blau Saks Schüssel Diese schöne BLAU SAKS Schüssel hat die richtige Größe für Pasta, Salate, Gemüse und vieles mehr. Der blaue „Strohmuster“-Dekor, auch "Indisch Blau" genannt, wird bei KAHLA traditionell in aufwändiger Handarbeit gefertigt. Individuelle Dekorunterschiede sind ein Qualitätsmerkmal. Mit dem stilisierten Blumendekor ist BLAU SAKS ein Porzellanklassiker, der auf dem rustikalen Holztisch ebenso gut zur Geltung kommt wie auf der fein gedeckten Festtagstafel. - Breite: 21, - Dekor: Blau Saks, - Farbe: weiß/blau, - Material: Porzellan, - Weitere Eigenschaften: Schüssel Größe 21 cm Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß/blau | Gewicht: | 0,944 kg | Material: | Porzellan | Breite: | 21 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Küchenschüssel, Universal-Schüssel, Universalschüssel, Laborschüssel, küchenschüssel, weiß, blau, muster, blumenmuster, strohmuster, geschirr, schüssel, rund |
| | |
| |