| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1725505 Herst.-Nr.: CTR2425UNBLSKM6 EAN/GTIN: 4400011992657 |
| |
|
| | |
| Blau Saks Milchkännchen 0,25l Dieses schöne BLAU SAKS Milchkännchen hellt Ihren Kaffee und Ihren Tag auf. Probieren Sie es selbst! Der blaue „Strohmuster“-Dekor, auch Indisch Blau" genannt, wird bei KAHLA traditionell in aufwändiger Handarbeit gefertigt. Individuelle Dekorunterschiede sind ein Qualitätsmerkmal. Mit dem stilisierten Blumendekor ist BLAU SAKS ein Porzellanklassiker, der auf dem rustikalen Holztisch ebenso gut zur Geltung kommt wie auf der fein gedeckten Festtagstafel. - Breite: 8, - Dekor: Blau Saks, - Farbe: weiß/blau, - Höhe: 9, - Maße: -, - Material: Porzellan, - Weitere Eigenschaften: Milchkännchen Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß/blau | Gewicht: | 0,227 kg | Material: | Porzellan | Breite: | 8 | Höhe: | 9 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sahnespender, milchgießer porzellan, milchgießer, kahla milchkännchen, weiß, blau, muster, Blumenmuster, milch, kanne, geschirr |
| | |
| |