| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1725500 Herst.-Nr.: ACC2517UNBLSKM2 EAN/GTIN: 4400011992565 |
| |
|
| | |
| Blau Saks Butterdose Diese eckige BLAU SAKS Butterdose bringt Ihre Butter stilvoll auf den Tisch. Der blaue „Strohmuster“-Dekor, auch Indisch Blau" genannt, wird bei KAHLA traditionell in aufwändiger Handarbeit gefertigt. Individuelle Dekorunterschiede sind ein Qualitätsmerkmal. Mit dem stilisierten Blumendekor ist BLAU SAKS ein Porzellanklassiker, der auf dem rustikalen Holztisch ebenso gut zur Geltung kommt wie auf der fein gedeckten Festtagstafel. - Breite: 4,5, - Dekor: Blau Saks, - Farbe: weiß/blau, - Länge: 13, - Maße: -, - Material: Porzellan, - Weitere Eigenschaften: Butterdose Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß/blau | Gewicht: | 0,535 kg | Material: | Porzellan | Länge: | 13 | Breite: | 4,5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schmalztopf, butterdose porzellan, butter dose, weiß, blau, geschirr, früstück, essen, blumenmuster, klassiker, handarbeit, strohmuster, mahlzeiten, dose, eckig |
| | |
| |