Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komposter Aeroplus 6000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Komposter Aeroplus 6000
Komposter Aeroplus 6000
Artikel-Nr.:
     400-1720406
Hersteller:
     Juwel H. Wüster
Herst.-Nr.:
     20171
EAN/GTIN:
     9001567201719
Suchbegriffe:
Komposter
juwel komposter
komposter
komposter 600 lt

Komposter Aeroplus 6000


In kurzer Zeit verwandelt der intelligente Mehrkammer-Komposter Ihre Küchen - und Gartenabfälle in wertvollen Kompost. Patent und hygienisch: das Umsetzen erfolgt im Komposter selbst! Ebenso das Vermischen und Belüften beim jeweiligen Entleeren von einer Kammer in die Nächste. Ist eine Kammer voll, wird der Inhalt einfach in die nächste Kammer entleert. Oben hinein – von außen bedienen – unten entnehmen.

Erst das in langen Versuchsreihen optimierte Mehrkammer-System ermöglicht es, eine größere Menge an frischem Kompostgut auf einmal von der Sammelkammer A in die Kompostierkammer B zu bringen. Hier setzt durch die allseitige Sauerstoffzufuhr die Kompostierung besonders intensiv bei Erwärmung und gleichzeitiger Volumenreduktion ein und Feuchtigkeit wird abgegeben. Die Kompostierung kann hier ungestört ablaufen, da frisches Material vorerst wieder in die Sammelkammer A gelangt. Das weitgehend kompostierte Material wird über den Drehboden in die Reifekammer C befördert.

Ca. 600 Liter Nutzinhalt - Maße: ca. 79 x 79 cm, H. 110 cm
- Breite: 80, - Gewicht: 25,417 g, - Höhe: 23, - Länge: 113





Weitere Informationen:
Gewicht:
25,417 g
Länge:
113
Breite:
80
Höhe:
23
Weitere Suchbegriffe: Mehrkammersystem; Komposter; Weltneuheit Aeroplus 6000; 3 Kammer-System
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 204,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,21*
€ 297,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,55*
€ 294,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,92*
€ 280,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,82*
€ 263,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,32*
€ 243,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.