Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feline Indoor Plus 7 400g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feline Indoor Plus 7 400g
Feline Indoor Plus 7 400g
Artikel-Nr.:
     400-1717084
Hersteller:
     ROYAL CANIN Tiernahrung
Herst.-Nr.:
     2340
EAN/GTIN:
     3182550784351
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Katzen-Futter
Katzen-Nahrung
Katzenfutter
Katzennahrung

Feline Indoor Plus 7 400g


Für Katzen von 7 bis 12 Jahren, die nur im Haus leben. 

Gesundes Fell
Dank des hohen Proteingehaltes, hautspezifischen Nährstoffen, wie Vitamin A und B, essentielle Fettsäuren aus Borretschöl (reich an Gamma-Linolensäure) und Fischöl (reich an Omega-3- Fettsäuren) sowie cholierten Spurenelementen wird ein Beitrag zur Hautgesundheit und Fellglanz geleistet. 

Nierengesundheit - angepasster Phosphorgehalt
Die Gesundheit der Niere wird durch einen reduzierten Phosphorgehalt (0,79%) unterstützt.
Kann helfen, die Harnwegsfunktionen der erwachsenen Katze zu unterstützen.

Zusammensetzung:
Geflügelprotein (getrocknet), Mais, Maisfuttermehl, Gerste, Weizen, Pflanzenproteinisolat*, Maiskleberfutter, Tierfett, tierisches Eiweiß (hydrolysiert), Rübentrockenschnitzel,
Mineralstoffe, Lignozellulose, Sojaöl, Fischöl, Hefen,
Psyllium (Flohsamen und Hüllen), Fructo-Oligosaccharide, Borretschöl, Grüner Tee-Extrakt (Quelle für Polyphenole), Hydrolysat aus Krustentieren (Quelle für Glukosamin),
Tagetesblütenmehl (Quelle für Lutein), Hydrolysat aus Knorpel (Quelle für Chondroitin).
Zusatzstoffe (pro kg):
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe:
Vitamin A: 27800 IE, Vitamin D3: 1100 IE, E1 (Eisen): 43 mg, E2 (Jod): 4,3 mg, E4 (Kupfer): 4 mg, E5 (Mangan): 56 mg, E6 (Zink): 168 mg, E8 (Selen): 0,07 mg - Konservierungsstoffe - Antioxidanzien.
Analytische Bestandteile:
Protein: 27% - Fettgehalt: 13% - Rohasche: 6,3% - Rohfaser: 3,5% - Pro kg: Essenzielle Fettsäuren: 37 g - Phosphor: 7,9 g.
* L.I.P.: Ausgewählte, leicht verdauliche Proteine mit hoher biologischer Wertigkeit.



400g




Weitere Informationen:
Gewicht:
0,415 kg
Weitere Suchbegriffe: katzenfutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,64*
€ 11,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,63*
€ 11,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,10*
€ 10,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,74*
€ 10,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,02*
€ 9,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,23*
€ 7,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.