Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Spielturm Pfiffikus KARIBU Pfiffikus Satteldach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spielturm Pfiffikus KARIBU Pfiffikus Satteldach
Spielturm Pfiffikus KARIBU Pfiffikus Satteldach
Spielturm Pfiffikus KARIBU Pfiffikus Satteldach
Spielturm Pfiffikus KARIBU Pfiffikus Satteldach
Spielturm Pfiffikus KARIBU Pfiffikus Satteldach
Spielturm Pfiffikus KARIBU Pfiffikus Satteldach
Artikel-Nr.:
     400-1692737
Hersteller:
     Karibu Holztechnik
Herst.-Nr.:
     44999
EAN/GTIN:
     4010090449999
Suchbegriffe:
Kletterbaum
Klettergeräte
Kletterturm
Netzbaum
Produktmerkmale Pfiffikus Planendach
  • Außenmaß: 116 x 116 cm
  • Podesthöhe: 150 cm
  • Gesamthöhe: 342 cm
  • Bedarf Schaukelanker: 4 Stück
  • Lieferumfang: Leiter für Podest, Höhe 150 cm, Beschläge
  • Ausführung: Kiefer Massivholz, kesseldruckimprägniert
  • Pfosten: 4 Stück, 9 x 9 cm
  • Wand und Boden: 19 mm Rundprofil mit Nut und Feder
  • Dach: Polyestergewebe, beidseitig mit PVC , beschichtet, Farbe blau, Reißfest und witterungsbeständig
Produktmerkmale Pfiffikus Tonnendach
  • Außenmaß: 116 x 116 cm
  • Podesthöhe: 150 cm
  • Gesamthöhe: 293 cm
  • Dachstand: 158 x 154 cm
  • Dachfläche: 2,6 m²
  • Schindelbedarf: 1 Paket
  • Bedarf Schaukelanker: 4 Stück
  • Lieferumfang: Leiter für Podest, Höhe 150 cm, Beschläge
  • Ausführung: Kiefer Massivholz, kesseldruckimprägniert
  • Pfosten: 4 Stück, 9 x 9 cm
  • Wand, Boden und Dach: 19 mm Rundprofil mit Nut und Feder
Produktmerkmale Pfiffikus Pultdach
  • Außenmaß: 116 x 116 cm
  • Podesthöhe: 150 cm
  • Gesamthöhe: 312 cm
  • Dachstand: 132 x 112,5 cm
  • Dachfläche: 1,5 m²
  • Schindelbedarf: 1 Paket
  • Bedarf Schaukelanker: 4 Stück
  • Lieferumfang: Leiter für Podest, Höhe 150 cm, Beschläge
  • Ausführung: Kiefer Massivholz, kesseldruckimprägniert
  • Pfosten: 4 Stück, 9 x 9 cm
  • Wand und Boden: 19 mm Rundprofil mit Nut und Feder
  • Dach: Polyestergewebe, beidseitig mit PVC, beschichtet, Farbe blau, reißfest und witterungsbeständig
  • TÜV-GS
Produktmerkmale Pfiffikus Satteldach
  • Außenmaß: 116 x 116 cm
  • Podesthöhe: 150 cm
  • Gesamthöhe: 342 cm
  • Dachstand: 151 x 158 cm
  • Dachfläche: 3,23 m²
  • Schindelbedarf: 2 Pakete
  • Bedarf Schaukelanker: 4 Stück
  • Lieferumfang: Leiter für Podest, Höhe 150 cm, Beschläge
  • Ausführung: Kiefer Massivholz, kesseldruckimprägniert
  • Pfosten: 4 Stück, 9 x 9 cm, Wand
  • Boden und Dach: 19 mm Rundprofil mit Nut und Feder
Das SPARSET des Spielgerätes Pfiffikus enthält folgende Produkte:
  • Pfiffikus Planendach inklusive Schaukelanbau Einzel
  • Sandkiste
  • Netzrampe
  • Wellenrutsche 232 cm blau
  • Kletterwand
  • 2 Handgriffe
  • 2 Schaukelanker
  • 3 Fallschutzmatten in rot
  • Anbau Pfiffikus
Zu den wichtigsten Basiseigenschaften Ihres Spielgerätes zählen: Zahlreiche Erweiterungsmöglichkeiten

Ein vielfältiges, TÜV-Geprüftes Zubehör- und Optionssortiment dient der individuellen Gestaltung Ihres Kinderspielgerätes. Wir haben, für Ihr Kinderspielgerät, eine Auswahl getroffen, die sie gegen Aufpreis erwerben können:
  • Pultdachanbau Pfiffikus
  • Schaukelanbau für Einzel- und Doppelschaukel
  • Schaukelanbau Podest (B x T x H): 80 x 189 x 239 cm
  • Netzrampe mit Kletternetz (B x H): 95 x 212 cm
  • Kletterwand (B x H): 75,5 x 152 cm
  • Schaukelanker (verzinkt)
  • Fallschutzmatten 2er Set (B x T): 50 x 50 cm, 2,5 cm stark
  • Anbau für Pfiffikus (B x T x H): 115 x 122 x 220 cm
  • Netzrampe mit Kletternetz (B x H): 95 x 212 cm
  • Wellenrutsche 300 cm (Podesthöhe 150 cm)
  • Sandkasten für Pfiffikus (B x T x H): 116 x 116 x 30 cm
Geprüfte Sicherheit

Regelmäßige Prüfungen durch den TÜV Nord garantiert für die Sicherheit Ihres Kindes. Ihr Produkt unterliegt den strengen Anforderungen der TÜV-Verordnung. Stabile Dachkonstruktion

Bei dem Dach handelt es sich entweder um eine 19 mm starke Massivholzdachkonstruktion aus nordischer Fichte oder um ein Foliendach aus einem Polyestergewebe. Warum Holz?
Ausführung:Pfiffikus Satteldach
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Spielturm, karibu holztechnik spielturm, spielturm, spielhaus, kinderspielhaus, kletterturm, spielhaus für kinder, spieltürme, karibu, spielhaus hobbit, kinderspielhaus karibu, spielgerät karibu, stelzenhaus, kinderhaus, pfiffikus, spielturm pfiffikus
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 400
k.A.
Frei Haus
ab € 375,34*
€ 395,51*
€ 6,95*
ab € 380,84*
€ 398,13*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 395,51*
€ 470,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 375,34*
€ 446,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG