Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Spielturm KARIBU Dreikäsehoch Dreikäsehoch im Sparset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spielturm KARIBU Dreikäsehoch Dreikäsehoch im Sparset
Spielturm KARIBU Dreikäsehoch Dreikäsehoch im Sparset
Spielturm KARIBU Dreikäsehoch Dreikäsehoch im Sparset
Spielturm KARIBU Dreikäsehoch Dreikäsehoch im Sparset
Spielturm KARIBU Dreikäsehoch Dreikäsehoch im Sparset
Spielturm KARIBU Dreikäsehoch Dreikäsehoch im Sparset
Artikel-Nr.:
     400-1692378
Hersteller:
     Karibu Holztechnik
Herst.-Nr.:
     55287
EAN/GTIN:
     4010090552873
Suchbegriffe:
Kletterbaum
Klettergeräte
Kletterturm
Netzbaum
Produktmerkmale Dreikäsehoch
  • Außenmaß: 152 x 152 cm
  • Podesthöhe: 150 cm
  • Gesamthöhe: 309 cm
  • Bedarf Schaukelanker: 4 Stück
  • Lieferumfang: Leiter für Podest, Höhe 150 cm, Beschläge
  • Ausführung Grundkonstruktion: Kiefer Massivholz, kesseldruckimprägniert
  • Ausführung Wand: Kiefer Massivholz, kastanienrot
  • Pfosten: 4 Stück, 9 x 9 cm
  • Wand: 19 mm stark, Kiefer Massivholz
  • Dach und Boden: 19 mm stark, Kiefer Massivholz
  • Schindelbedarf: 1 Paket
Das SPARSET des Spielgerätes Dreikäsehoch enthält folgende Produkte:
  • Spielgerät Dreikäsehoch inkl. 4 Schaukelanker
  • Steuerrad
  • 1 Fallschutzmatte rot
  • Wellenrutsche 232 cm blau
  • Kletterwand
  • Pultdachanbau
Zu den wichtigsten Basiseigenschaften Ihres Spielgerätes zählen: Zahlreiche Erweiterungsmöglichkeiten

Ein vielfältiges, TÜV-Geprüftes Zubehör- und Optionssortiment dient der individuellen Gestaltung Ihres Kinderspielgerätes. Wir haben, für Ihr Kinderspielgerät, eine Auswahl getroffen, die sie gegen Aufpreis erwerben können:
  • Pultdachanbau kdi (B x T x H): 152 x 68 x 132 cm
  • Schaukelanbau für Einzel- und Doppelschaukel
  • Netzrampe mit Kletternetz (B x H): 95 x 212 cm
  • Kletterwand (B x H): 95 x 212 cm
  • Schaukelanker (verzinkt)
Geprüfte Sicherheit

Regelmäßige Prüfungen durch den TÜV Nord garantiert für die Sicherheit Ihres Kindes. Ihr Produkt unterliegt den strengen Anforderungen der TÜV-Verordnung. KARIBU-Farbsystem
Ausführung:Dreikäsehoch im Sparset
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Spielturm, karibu holztechnik spielturm, spielturm, spielhaus, kinderspielhaus, kletterturm, spielhaus für kinder, spieltürme, karibu
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 400
k.A.
Frei Haus
€ 691,17*
€ 6,95*
ab € 726,62*
€ 743,03*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 691,17*
€ 822,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG