Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Gartenhaus Karibu Corner Cube 28 mm natur ohne Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gartenhaus Karibu Corner Cube 28 mm natur ohne Zubehör
Gartenhaus Karibu Corner Cube 28 mm natur ohne Zubehör
Gartenhaus Karibu Corner Cube 28 mm natur ohne Zubehör
Gartenhaus Karibu Corner Cube 28 mm natur ohne Zubehör
Gartenhaus Karibu Corner Cube 28 mm natur ohne Zubehör
Artikel-Nr.:
     400-1692297
Hersteller:
     Karibu Holztechnik
Herst.-Nr.:
     55254
EAN/GTIN:
     4010090552545
Suchbegriffe:
Gartenhäuser
Gartenlaube
Salettl

Die Abbildungen zeigen das Gartenhaus Corner Cube mit Zubehör wie 3m Schleppdach, Fenstern und Fußboden (gegen Aufpreis erhältlich)

Dieses moderne Fünfeck ist ein echter Blickfang und dazu eine Oase der Entspannung. Für eine ansprechende Optik sorgen beispielsweise zwei längliche Fenster, die als Zubehör erhhältlich sind und eine Doppelflügeltür aus Echtglas oder das Flachdach mit Walmblende. Das Flachdachhaus kann aber auch mit der Größe punkten. So zählt es mit ca. 18 m³ umbautem Raum zu den größeren Modelle von Karibu. Ihnen stehen zwei verschiedene Farbtöne zur Verfügung. Möchten Sie Ihr Häuschen in naturbelassenem Zustand erwerben, empfehlen wir Ihnen, das Holz mit einem Holzschutzmittel zu behandeln. Eine geeignete Auswahl an diesen Produkten finden Sie unter anderem bei uns im Shop. Das Gartenhaus wird mit Hilfe des simplen Steck-/Schraubsystems errichtet. Der Lieferumfang umfasst unter anderem ein 19 mm starkes Massivholz-Flachdach. Die Wandstärke beträgt 28 mm.

Zwei Farbtöne zur Wahl!

  • naturbelassen
  • terragrau

Produktmerkmale

  • Breite: 304 cm
  • Tiefe: 304 cm
  • Frontseite: 158 cm
  • Firsthöhe: 231 cm
  • Seitenwandhöhe: 194 cm
  • Ganzglas-Doppelflügeltür aus Echtglas mit aufgesetzter Mittelstrebe und umlaufender stabiler Rahmenkonstruktion (135 x 175 cm)
  • Drückergarnitur mit Buntbartschloss und zwei Schlüsseln
  • Material: nordische Fichte
  • Wandstärke: 28 mm
  • keine Schindeln möglich
  • Dach: 19 mm Massivholzflachdach
  • PEFC-Zertifiziert
  • umbauter Raum: 18,40 m³
  • Lieferung ohne Fußboden (optional als Zubehör erhältlich)

Weitere Bestelloptionen:

  • mit EPDM Dachfolie:
    • Die Spezialfolie von Firestone bietet langjährigen Witterungsschutz und ist die ideale Bedachungsmöglichkeit für die Flachdachhäuser. Sie ist extrem biegsam, dadurch ist sie enorm flexibel. Die gefalteten Ecken bieten keine Angriffsfläche, da sie ohne Fugen und Nähte verarbeitet sind.
    • Die Dachfolie ist sehr langlebig und UV-beständig, außerdem werden die Ressourcen geschont.
    • Sie erhalten 10 Jahre Herstellergarantie auf die Dachfolie
  • mit Schleppdach 1,5m oder 3m:
    • Das Schleppdach bietet eine zusätzlich überdachte Fläche. Lagern Sie Feuerholz, Gartenmöbel oder Ihre Geräte geschützt vor Regen.
    • Das Dach fügt sich perfekt an den Corner Cube an, ohne sichtbare Schittlinien.
    • Natürlich kann die Überdachung auch als Sitzecke genutzt werden, die vor Regen und Wind schützt
Versandbedingungen
  • Der Versand erfolgt nach vorheriger Avisierung per Spedition.
  • Lieferung nur innerhalb von Deutschland möglich!
  • Kein Nachnahmeversand möglich!

Möchten Sie dem Häuschen ein noch gemütlicheres und ansprechenderes Erscheinungsbild verleihen? Dann erweitern Sie es beispielsweise um ein Schleppdach und Seiten- bzw. Rückwände. So können sie bei lauen Sommertemperaturen in gemütlicher Runde den Tag in der freien Natur ausklingen lassen. Auch vor einer Regendusche oder hoher Sonneneinstrahlung sind Sie hier sicher.

Das Holz

Als nachwachsender Naturbaustoff leistet Holz einen großen Beitrag für die Umwelt. Mit dem geringsten Herstellungsenergiebedarf verbindet Holz optimal ökologische, baubiologische und ökonomische Vorteile.

Die KARIBU Holztechnik GmbH sowie deren Holzlieferanten und die Hobelwerke, die den Rohstoff für die Produkte liefern, sind FSC und PEFC zertifiziert. So wird gewährleistet, dass Sie den Weg Ihres Produktes über Fertigstellung, Produktion, bis hin zum Wald in dem der verwendete Baum geschlagen wurde, verfolgen können. Die KARIBU Holztechnik GmbH garantiert, dass alle Produkte, die mit diesen Logos gekennzeichnet sind, zu 100% aus nachhaltiger und ökologisch schonender Forstwirtschaft stammen.

Nicht zuletzt kennzeichnen die besonderen Details, der Charme und die hohe Qualität die KARIBU-Häuser. So wurden Profil- und Holzverbindungen entwickelt, die Regenwasser schnell und sicher nach außen ableiten. Jede Bohle wird von innen mit Schrauben am Doppelrahmen fixiert - ohne Nagelspuren und Rostnasen - so bleibt das Holz an der Außenseite unverletzt und kann der Witterung besser die Stirn bieten. Die Holzkanten sind an den Eckverbindungen durch die außen liegenden Leisten zusätzlich geschützt und stabilisiert. Beispiele wie diese zeigen, dass konstruktive Ideen den herkömmlichen, chemischen Holzschutz ersetzen können: dem Menschen und der Natur zuliebe.

Fundamenterstellung

Als Fundament wird eine Fundamentplatte empfohlen. Sie sollte geringfügig größer als der Unterlegerplan sein. Weiterhin muss diese Platte mindestens 10 cm höher als der umgebende Boden sein. Dies dient als Spritzschutz. Die Unterleger müssen zu einem rechtwinkligen Viereck verlegt werden. Jeder Unterleger ist fest mit dem Fundament zu verbinden. Dies dient der Windsicherung. Die Verpackungsfolie Ihres Hauses schneiden Sie in ca. 65 mm breite Streifen und legen diese unter die Unterleger als Schutz gegen aufsteigende Feuchtigkeit. Für weitergehende Fragen zur Fundamenterstellung wenden Sie sich bitte an einen Fachmann Ihres Vertrauens.

Wichtig: Der sorgfältig vorbereitete Untergrund ist eine Voraussetzung für die Passgenauigkeit beim Zusammenfügen der Bauteile. Wer hier Fehler macht, bekommt leicht Schwierigkeiten beim Aufbau, die zu Lasten der Stabilität und der Optik des Hauses führen können. Eine Skizze über die Ausrichtung der Unterleger finden Sie in den Produktbeschreibungen.

Konstruktion

Steck-/Schraubsystem

Stecken und Schrauben - der Name sagt es schon aus. Bei diesem System werden die einzelnen Profilbretter ganz bequem aufeinander gesteckt und verschraubt. Die patentierte Eckverbindung schützt die Stirnkanten der Bretter sowie die Schrauben und Nägel optimal vor der Witterung. Dadurch werden ""Rostnasen"" vermieden und das Haus im Allgemeinen beständiger.

Aufbau

Für den Aufbau wird nur wenig Werkzeug benötigt: Kreuzschraubendreher, evtl. Torxschraubendreher (je nach Produkt), evtl. Akkuschrauber, Holzbohrer, Bohrmaschine, Kombizange, Teppichmesser, Zollstock, Wasserwaage, ggf. Hammer, Bleistift, Handsäge. Alle notwendigen Schrauben und Beschläge liegen dem Bausatz bei. Die einfach verständliche Bauanleitung zeigt Ihnen Stück für Stück, wie es geht. Der große Vorteil vieler KARIBU-Gartenhäuser liegt in der Vormontage: In den KARIBU-Werken werden alle Teile passgenau zusammengesetzt, Sie fügen nur noch die vorgefertigten Elemente zusammen, je nach Haustyp sind das zwei bis vier Teile für eine Seitenwand. Ihr fertiges Gartenhaus kann jederzeit durch andere Module aus dem Karibu-Baukastensystem ergänzt werden.

Gut zu wissen! In verschiedenen Gemeinden ist gegebenenfalls eine Baugenehmigung erforderlich. Die Bestimmungen sind regional unterschiedlich. Jedoch kann Sie das örtliche Bauamt hierzu entsprechend informieren.

Folgendes Zubehör ist gegen Aufpreis erhältlich:

  • passender Fußboden
  • Schleppdach (Haustiefe 300 cm, Breite: 150 oder 300 cm)
  • Seitenwand (300 cm)
  • Rückwand (150 und 300 cm)
  • Fenster

Aufbauservice (auf Anfrage)



Ausführung:natur ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Gartenhaus, Gartenhaus Karibu, Holzhaus, Bungalow, Gerätehaus, Gartenhäuschen, Blockhaus, Karibu, Gartenhaus Karibu Corner Cube
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Lager 400
k.A.
Frei Haus
€ 1.488,99*
€ 6,95*
€ 1.693,51*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.488,99*
€ 1.771,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG