Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Blockbohlenhaus Karibu Aurich 28 mm natur Aurich 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blockbohlenhaus Karibu Aurich 28 mm natur Aurich 1
Blockbohlenhaus Karibu Aurich 28 mm natur Aurich 1
Blockbohlenhaus Karibu Aurich 28 mm natur Aurich 1
Blockbohlenhaus Karibu Aurich 28 mm natur Aurich 1
Blockbohlenhaus Karibu Aurich 28 mm natur Aurich 1
Blockbohlenhaus Karibu Aurich 28 mm natur Aurich 1
Artikel-Nr.:
     400-1692230
Hersteller:
     Karibu Holztechnik
Herst.-Nr.:
     41382
EAN/GTIN:
     4010090413822
Suchbegriffe:
Gartenhäuser
Gartenlaube
Salettl

Die Abbildungen zeigen die Gartenhäuser Aurich 1 und Aurich 2 mit Zubehör: Blumenkasten, Fensterläden und Fußboden (gegen Aufpreis erhältlich)

Dieses stabile Gerätehaus dient als perfekter Abstellplatz für Ihre Gerätschaften. Aufgrund der geringen Größe kann es fast überall im Garten aufgestellt werden. Optional kann es noch durch ein Schleppdach oder Anbauschränke, die in verschiedenen Varianten zur Auswahl stehen, erweitert werden. Das Haus besitzt ein feststehendes Fenster aus Echtglas. Überzeugen Sie sich selbst! Das Haus ist im Handumdrehen aufgebaut, da der Lieferumfang eine leicht verständliche Aufbauanleitung enthält. Wünschen Sie ein größeres Gerätehaus? Dann steht Ihnen alternativ das Gartenhaus Aurich 2 zur Verfügung.

Zwei Größen zur Wahl!

Produktmerkmale

Gartenhaus Aurich 1
  • Breite: 253 cm
  • Tiefe: 207 cm
  • Sockelmaß: 236 x 190 cm
  • Firsthöhe: 240 cm
  • Seitenwandhöhe: 193 cm
  • Einflügeltür mit umlaufenden stabilen Rahmen und Profilleisten und Lichtausschnitten (82 x 175 cm)
  • Drückergarnitur mit zwei Schlüsseln
  • ein feststehendes Fenster aus Echtglas mit aufgesetzten Sprossen (69 x 79 cm)
  • 16 mm Holzdachplatte inkl. Dachpappe
  • umbauter Raum: 8,84 m³
  • Dachschindelbedarf: 4 Pakete
  • Lieferung ohne Fußboden (als Zubehör erhältlich)

Gartenhaus Aurich 2

  • Breite: 253 cm
  • Tiefe: 253 cm
  • Sockelmaß: 236 x 236 cm
  • Firsthöhe: 240 cm
  • Seitenwandhöhe: 193 cm
  • Einflügeltür mit umlaufenden stabilen Rahmen und Profilleisten und Lichtausschnitten (82 x 175 cm)
  • Drückergarnitur mit zwei Schlüsseln
  • ein feststehendes Fenster aus Echtglas mit aufgesetzten Sprossen (69 x 79cm)
  • 16 mm Holzdachplatte inkl. Dachpappe
  • umbauter Raum: 11,90 m³
  • Dachschindelbedarf: 5 Pakete
  • Lieferung ohne Fußboden (als Zubehör erhältlich)

Möchten Sie dem Gartenhaus noch ein Extra an Raffinesse verleihen, dann statten Sie es mit zusätzlichen Fenstern und Fensterläden aus. Besonders dekorativ wirkt hierbei die jahreiszeitliche Bepflanzung eines Blumenkastens. Das Haus wird in naturbelassenem Zustand ausgeliefert. Daher empfiehlt sich die Behandlung des Holzes mit einem Holzschutzmittel. Wir haben in unserem Shop viele geeignete Produkte für Sie zusammengestellt. Dachschindeln aus Bitumen schützen Ihr Holzhaus vor Nässe.

Versandbedingungen
  • Der Versand erfolgt nach vorheriger Avisierung per Spedition.
  • Lieferung nur innerhalb von Deutschland möglich!
  • Kein Nachnahmeversand möglich!

Das Holz

Als nachwachsender Naturbaustoff leistet Holz einen großen Beitrag für die Umwelt. Mit dem geringsten Herstellungsenergiebedarf verbindet Holz optimal ökologische, baubiologische und ökonomische Vorteile.

Die KARIBU Holztechnik GmbH sowie deren Holzlieferanten und die Hobelwerke, die den Rohstoff für die Produkte liefern, sind FSC und PEFC zertifiziert. So wird gewährleistet, dass Sie den Weg Ihres Produktes über Fertigstellung, Produktion, bis hin zum Wald in dem der verwendete Baum geschlagen wurde, verfolgen können. Die KARIBU Holztechnik GmbH garantiert, dass alle Produkte, die mit diesen Logos gekennzeichnet sind, zu 100% aus nachhaltiger und ökologisch schonender Forstwirtschaft stammen.

Nicht zuletzt kennzeichnen die besonderen Details, der Charme und die hohe Qualität die KARIBU-Häuser. So wurden Profil- und Holzverbindungen entwickelt, die Regenwasser schnell und sicher nach außen ableiten. Jede Bohle wird von innen mit Schrauben am Doppelrahmen fixiert - ohne Nagelspuren und Rostnasen - so bleibt das Holz an der Außenseite unverletzt und kann der Witterung besser die Stirn bieten. Die Holzkanten sind an den Eckverbindungen durch die außen liegenden Leisten zusätzlich geschützt und stabilisiert. Beispiele wie diese zeigen, dass konstruktive Ideen den herkömmlichen, chemischen Holzschutz ersetzen können: dem Menschen und der Natur zuliebe.

Fundamenterstellung

Als Fundament wird eine Fundamentplatte empfohlen. Sie sollte geringfügig größer als der Unterlegerplan sein. Weiterhin muss diese Platte mindestens 10 cm höher als der umgebende Boden sein. Dies dient als Spritzschutz. Die Unterleger müssen zu einem rechtwinkligen Viereck verlegt werden. Jeder Unterleger ist fest mit dem Fundament zu verbinden. Dies dient der Windsicherung. Die Verpackungsfolie Ihres Hauses schneiden Sie in ca. 65 mm breite Streifen und legen diese unter die Unterleger als Schutz gegen aufsteigende Feuchtigkeit. Für weitergehende Fragen zur Fundamenterstellung wenden Sie sich bitte an einen Fachmann Ihres Vertrauens.

Wichtig: Der sorgfältig vorbereitete Untergrund ist eine Voraussetzung für die Passgenauigkeit beim Zusammenfügen der Bauteile. Wer hier Fehler macht, bekommt leicht Schwierigkeiten beim Aufbau, die zu Lasten der Stabilität und der Optik des Hauses führen können. Eine Skizze über die Ausrichtung der Unterleger finden Sie in den Produktbeschreibungen.

Konstruktion

Blockbohlensystem

Der Bausatz besteht aus einzelnen 28 mm Bohlen mit Nut und Feder aus nordischer Fichte. Diese werden einfach ineinander gesteckt. Durch die patentierte 6-Plus-Eckverbindung werden die Bohlen miteinander verschraubt. Es ist keine Gewindestange als Windsicherung nötig. Somit entfällt die Wartung dieses Systems. Die Lieferung erfolgt inklusive aller notwendigen Schrauben und Beschläge.

Vorteil des Blockbohlensystem

  • Einfache Montage
  • Hohe Stabilität der Wände
  • Formschöne Bohlenenden durch einen Facettenschnitt
  • Wind- und Regendicht durch patentierte Eckausklinkung
  • Passgenauigkeit der Bohlen durch modernste Fräs-Technik (CNC-Technik)
  • Wartungsfrei durch die direkte Verschraubung der einzelnen Bohlen

Aufbau

Für den Aufbau wird nur wenig Werkzeug benötigt: Kreuzschraubendreher, evtl. Torxschraubendreher (je nach Produkt), evtl. Akkuschrauber, Holzbohrer, Bohrmaschine, Kombizange, Teppichmesser, Zollstock, Wasserwaage, ggf. Hammer, Bleistift, Handsäge. Alle notwendigen Schrauben und Beschläge liegen dem Bausatz bei. Die einfach verständliche Bauanleitung zeigt Ihnen Stück für Stück, wie es geht. Der große Vorteil vieler KARIBU-Gartenhäuser liegt in der Vormontage: In den KARIBU-Werken werden alle Teile passgenau zusammengesetzt, Sie fügen nur noch die vorgefertigten Elemente zusammen, je nach Haustyp sind das zwei bis vier Teile für eine Seitenwand. Ihr fertiges Gartenhaus kann jederzeit durch andere Module aus dem Karibu-Baukastensystem ergänzt werden.

Gut zu wissen! In verschiedenen Gemeinden ist gegebenenfalls eine Baugenehmigung erforderlich. Die Bestimmungen sind regional unterschiedlich. Jedoch kann Sie das örtliche Bauamt hierzu entsprechend informieren.

Folgendes Zubehör ist gegen Aufpreis erhältlich:

  • Schleppdach (BxTxH): 151 x 194 x 185 cm
  • BB Anbauschrank in drei verschiedenen Größen
  • zusätzliches Fenster (BxH): 69 x 79 cm
  • Fensterläden (28 mm)
  • Blumenkasten inkl. Kunststoffeinsatz
  • passendes Dachrinnenset: Set 1
  • Dachschindeln

Aufbauservice (auf Anfrage)


Ausführung:Aurich 1
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Blockbohlenhaus, Holzhaus, Gartenhaus, Bausatz Holzhaus, Gartenhäuschen, Ferienhaus, Gartenhaus Karibu, Blockbohlenhaus Karibu, Blockbohlenhaus Aurich
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 400
k.A.
Frei Haus
€ 885,51*
€ 6,95*
ab € 907,95*
€ 931,24*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 885,51*
€ 1.053,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG