Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Anbau KARIBU für Spielturm Pfiffikus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbau KARIBU für Spielturm Pfiffikus
Anbau KARIBU für Spielturm Pfiffikus
Artikel-Nr.:
     400-1692208
Hersteller:
     Karibu Holztechnik
Herst.-Nr.:
     45003
EAN/GTIN:
     4010090450032
Suchbegriffe:
Kletterbaum
Klettergeräte
Kletterturm
Netzbaum
Produktmerkmale Anbau für Pfiffikus
  • Außenmaß: 115 x 122 cm
  • Podesthöhe: 125 cm
  • Gesamthöhe: 220 cm
  • Bedarf Schaukelanker: 2 Stück
  • Lieferumfang: Beschläge
  • Ausführung: Kiefer Massivholz, kesseldruckimprägniert
  • Pfosten: 2 Stück, 9 x 9 cm
  • Wand und Boden: 19 mm Rundprofil mit Nut und Feder
Regelmäßige Prüfungen durch den TÜV Nord garantiert für die Sicherheit Ihres Kindes. Ihr Produkt unterliegt den strengen Anforderungen der TÜV-Verordnung.
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Spielturm, karibu holztechnik spielturm, spielturm, spielhaus, kinderspielhaus, kletterturm, spielhaus für kinder, spieltürme, karibu, spielhaus hobbit, kinderspielhaus karibu, spielgerät karibu, stelzenhaus, kinderhaus, anbau pfiffikus
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 400
29 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 165,70*
€ 182,91*
€ 6,95*
ab € 180,33*
€ 193,84*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,91*
€ 217,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,98*
€ 202,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,70*
€ 197,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG