Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Gartenhaus Karibu Amrum 3 19mm natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gartenhaus Karibu Amrum 3 19mm natur
Gartenhaus Karibu Amrum 3 19mm natur
Artikel-Nr.:
     400-1692204
Hersteller:
     Karibu Holztechnik
Herst.-Nr.:
     55217
EAN/GTIN:
     4010090552170
Suchbegriffe:
Gartenhäuser
Gartenlaube
Salettl

Die Abbildung zeigt das Gartenhaus Amrum 3 mit Zubehör: Fußboden (gegen Aufpreis erhältlich)

Das Karibu Gartenhaus, aus 19 mm starker Fichte, vereint stabilen Baustil mit zeitloser Eleganz. Aufgrund der überschaubaren Größe findet das Gartenhaus fast überall in Ihrem Garten ein passendes Plätzchen und eignet sich sehr gut für die Nutzung als Gerätehaus. Diese platzsparende Alternative, mit dem einzigartigen Pultdach, ist zudem ein optischer Blickfang. Überzeugen Sie sich selbst! Das Gartenhaus ist im Handumdrehen aufgebaut, da der Lieferumfang eine leicht verständliche Aufbauanleitung enthält.

Drei Farbtöne zur Wahl!

  • naturbelassen
  • kastanienrot
  • terragrau

Produktmerkmale Gartenhaus

  • Breite: 181 cm
  • Tiefe: 268 cm
  • Firsthöhe: 234 cm
  • Seitenwandhöhe: 189 cm
  • umbauter Raum: 8,72 m³
  • Stabile Doppelflügeltür inkl. umlaufenden Rahmen (165 x 177 cm)
  • Dreiecks-Lichtausschnitte in der Tür
  • Buntbartschloss inkl. 2 Schlüssel
  • feststehendes Seitenfenster aus Kunstglas (50 x 50 cm)
  • Material: nordische Fichte
  • Wandstärke: 19 mm
  • Dachschindelbedarf: 4 Pakete
  • Dach: 19mm Massivholz-Pultdach inkl. Dachpappe
  • PEFC-Zertifiziert-/li>
  • Lieferung ohne Fußboden (optional als Zubehör erhältlich)
Versandbedingungen
  • Der Versand erfolgt nach vorheriger Avisierung per Spedition.
  • Lieferung nur innerhalb von Deutschland möglich!
  • Kein Nachnahmeversand möglich!

Als nachwachsender Naturbaustoff leistet Holz einen großen Beitrag für die Umwelt. Mit dem geringsten Herstellungsenergiebedarf verbindet Holz optimal ökologische, baubiologische und ökonomische Vorteile.

Die KARIBU Holztechnik GmbH sowie deren Holzlieferanten und die Hobelwerke, die den Rohstoff für die Produkte liefern, sind FSC und PEFC zertifiziert. So wird gewährleistet, dass Sie den Weg Ihres Produktes über Fertigstellung, Produktion, bis hin zum Wald in dem der verwendete Baum geschlagen wurde, verfolgen können. Die KARIBU Holztechnik GmbH garantiert, dass alle Produkte, die mit diesen Logos gekennzeichnet sind, zu 100% aus nachhaltiger und ökologisch schonender Forstwirtschaft stammen.

Nicht zuletzt kennzeichnen die besonderen Details, der Charme und die hohe Qualität die KARIBU-Häuser. So wurden Profil- und Holzverbindungen entwickelt, die Regenwasser schnell und sicher nach außen ableiten. Jede Bohle wird von innen mit Schrauben am Doppelrahmen fixiert - ohne Nagelspuren und Rostnasen - so bleibt das Holz an der Außenseite unverletzt und kann der Witterung besser die Stirn bieten. Die Holzkanten sind an den Eckverbindungen durch die außen liegenden Leisten zusätzlich geschützt und stabilisiert. Beispiele wie diese zeigen, dass konstruktive Ideen den herkömmlichen, chemischen Holzschutz ersetzen können: dem Menschen und der Natur zuliebe.

Witterungsschutz durch Farbversiegelung

Zur langzeitigen Nutzung des Holzes werden farbige Versiegelungen für den hochwertigen Rohstoff geliefert. Dafür wurde das industrielle und hochtechnitisierte Karibu-Farbsystem entwickelt, womit sowohl viel Geld, als auch Zeit gespart werden kann. Zudem wird das Holz dabei noch über Jahre geschützt.

Fundamenterstellung

Als Fundament wird eine Fundamentplatte empfohlen. Sie sollte geringfügig größer als der Unterlegerplan sein. Weiterhin muss diese Platte mindestens 10 cm höher als der umgebende Boden sein. Dies dient als Spritzschutz. Die Unterleger müssen zu einem rechtwinkligen Viereck verlegt werden. Jeder Unterleger ist fest mit dem Fundament zu verbinden. Dies dient der Windsicherung. Die Verpackungsfolie Ihres Hauses schneiden Sie in ca. 65 mm breite Streifen und legen diese unter die Unterleger als Schutz gegen aufsteigende Feuchtigkeit. Für weitergehende Fragen zur Fundamenterstellung wenden Sie sich bitte an einen Fachmann Ihres Vertrauens.

Wichtig: Der sorgfältig vorbereitete Untergrund ist eine Voraussetzung für die Passgenauigkeit beim Zusammenfügen der Bauteile. Wer hier Fehler macht, bekommt leicht Schwierigkeiten beim Aufbau, die zu Lasten der Stabilität und der Optik des Hauses führen können. Eine Skizze über die Ausrichtung der Unterleger finden Sie in den Produktbeschreibungen.

Konstruktion

Elementbau-System

Beim Elementbausystem mit patentierter Eckverbindung erhalten Sie vormontierte Elemente (waagerecht oder senkrecht) die einfach und schnell zusammengesteckt und verschraubt werden können. An den Wandelementen sind außenliegende, aufrechte Leisten montiert, die die Stirnkanten des Hauses sowie die Nägelköpfe vor der Witterung schützen. Durch diesen konstruktiven Holzschutz verlängert sich die Lebensdauer Ihres Hauses. Gut zu wissen! In verschiedenen Gemeinden ist gegebenenfalls eine Baugenehmigung erforderlich. Die Bestimmungen sind regional unterschiedlich. Jedoch kann Sie das örtliche Bauamt hierzu entsprechend informieren. Einreich- und Fundamentpläne sowie Statiken für den eventuell benötigten Bauantrag erhalten Sie auf Anfrage vom KARIBU-Kunden-Service, unserer Internetseite www.karibu.de oder Ihrem Fachhändler. Zu unseren Häusern ab 15m³ können Sie eine geprüfte Statik erhalten.(Faustregel: ab 15 m³ umbautem Raum wird eine Statik benötigt.)

Aufbau Gartenhaus

Für den Aufbau wird nur wenig Werkzeug benötigt: Kreuzschraubendreher, evtl. Torxschraubendreher (je nach Produkt), evtl. Akkuschrauber, Holzbohrer, Bohrmaschine, Kombizange, Teppichmesser, Zollstock, Wasserwaage, ggf. Hammer, Bleistift, Handsäge. Alle notwendigen Schrauben und Beschläge liegen dem Bausatz bei. Die einfach verständliche Bauanleitung zeigt Ihnen Stück für Stück, wie es geht. Der große Vorteil vieler KARIBU-Gartenhäuser liegt in der Vormontage: In den KARIBU-Werken werden alle Teile passgenau zusammengesetzt, Sie fügen nur noch die vorgefertigten Elemente zusammen, je nach Haustyp sind das zwei bis vier Teile für eine Seitenwand. Ihr fertiges Gartenhaus kann jederzeit durch andere Module aus dem Karibu-Baukastensystem ergänzt werden: Das Schleppdach schafft einen regen-geschützten Unterstand für die Gartenbank. Ein Anbauschrank hilft Ordnung in den Kleinkram für Haus und Garten zu bringen. Eine überdachte Terrasse macht Ihr Freizeithaus "wochenendtauglich". Und mit passenden Fensterläden und Blumenkästen sowie den farbigen Dachschindeln verleihen Sie Ihrem Haus eine persönliche Note.

Folgendes Zubehör ist gegen Aufpreis erhältlich:

  • Schleppdach 138 x 65 x 188 cm
  • Blumenkasten
  • Fußboden
Aufbauservice (auf Anfrage)
Farbe:natur
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Gartenhaus, Gartenhaus Karibu, Holzhaus, Bungalow, Gerätehaus, Gartenhäuschen, Blockhaus, Karibu, Gartenhaus Karibu Amrum
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 400
k.A.
Frei Haus
€ 865,43*
€ 6,95*
ab € 924,78*
€ 948,56*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 865,43*
€ 1.029,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG