Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker, Gummi ISO-Einsatz, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stecker, Gummi ISO-Einsatz, schwarz
Stecker, Gummi ISO-Einsatz, schwarz
Artikel-Nr.:
     400-1689599
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4008297120902
EAN/GTIN:
     4008297120902
Suchbegriffe:
Gummistecker
Industrie-Gummistecker
Vollgummi-Stecker
Schuko-Stecker

Stecker, Gummi ISO-Einsatz, schwarz


Schutzkontakt-Gummi-Stecker

•Schwere Ausführung, großes Modell
•2-polig, 16 A, 250 V~, 3500 Watt
•Bruchfest und Schlagfest
•Für Kabelquerschnitte bis 3 x 2,5 mm²
•Mit Knickschutztülle
•Wieder anschließbar
•Auch für Mittelschutzkontakt-Steckdosen

1 Stück




Weitere Informationen:
Gewicht:
0,074 kg
Weitere Suchbegriffe: Schukostecker, Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Zentralstecker, schuko-stecker ip44 schwarz, gummistecker schwarz, vollgummi stecker, Schutzkontaktgummistecker, Schutzkontakt-Gummistecker, Stecker, 00000000
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1000
10
€ 6,99*
ab € 1,8913*
€ 2,5513*
10
€ 4,90*
ab € 1,75*
€ 2,57*
1 Tag
170
10
€ 4,90*
ab € 1,94*
€ 2,63*
8 Tage
198
10
€ 4,30*
ab € 1,96*
€ 2,68*
Lager 400
180
10
€ 4,95*
ab € 2,62*
€ 3,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 34,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.