|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 400-1683383 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4006825569872 |
| |
|
|  |  |
 | In der Übergangszeit und an extrem kalten Tagen ist dieser Heizlüfter unentbehrlich. Der Heizlüfter kann individuell in allen trockenen, geschlossenen Räumen eingesetzt werden. Um schnell an allen Stellen des Raumes die gewünschte Temperatur zu erreichen, sorgen ein integrierter Ventilator und eine zusätzliche Oszillationsfunktion für die optimale Verteilung der warmen Luft im Raum. Mit einer Timerfunktion können Sie die Einschaltdauer vorgeben. Alle Funktionen sind direkt am Gerät oder über die mitgelieferte IR-Fernbedienung einstellbar. Merkmale:- Alle Bedienelemente auf Gehäuseoberseite
- Funktionsanzeige über hintergrundbeleuchtetes LCD-Display
- Dauerbetrieb oder Ausschaltzeit von 1 min - 23 h 59 min vorwählbar
- Elektronisch einstellbares Raumthermostat (6°C - 38°C)
- 3 Schaltstufen (1.000 W / 2.000 W / Automatik)
- Zuschaltbare Oszillationsfunktion
- Griffmulde mit Einschub für Fernbedienung
- Überhitzungsschutz
- Sicherheitsabschaltung bei Umkippen
- Batterie für Fernbedienung enthalten
Technische Daten:- Netzspannung: 220 - 240 V - 50 Hz
- Heizleistung: 2.000 Watt
- Schutzart: IP X0
- Gerätegewicht: 1,8 kg
- Gerätemaße: ca. 235 x 160 x 310 mm
Weitere Informationen:  |  | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: heizung, heizlüfter elektrisch, elektro heizlüfter, heizlüfter gas, heizlüfter wandmontage, heizlüfter heizung, einhell heizlüfter, heizlüfter günstig, nhl 2000 |
|  |  |
| |