Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO-Ovalleuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO-Ovalleuchte
ISO-Ovalleuchte
Artikel-Nr.:
     400-1671089
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     0590130555
EAN/GTIN:
     4008297901303
Suchbegriffe:
Ovalleuchte
ovalleuchte ip44
ovalleuchte
ovalleuchte e27

ISO-Ovalleuchte


- Spritzwassergeschützt, IP 44
- 230 V~, max. 100 W, E 27


Leistung 100 W
Farbe grau


Weitere Informationen:
Gewicht:
0,636 kg
Weitere Suchbegriffe: Iso-Ovalleuchte;Ovalleuchte;Leuchte;100W
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1000
2
€ 6,99*
ab € 5,6352*
€ 8,2452*
22 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,30*
ab € 5,57*
€ 8,29*
2 Tage
unbekannt
2
€ 7,90*
ab € 6,58*
€ 9,63*
Lager 400
3
1
€ 4,95*
ab € 7,05*
€ 10,39*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.