Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ratschen Zurrgurt 1-tlg. 25mm Länge 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ratschen Zurrgurt 1-tlg. 25mm Länge 5m
Ratschen Zurrgurt 1-tlg. 25mm Länge 5m
Artikel-Nr.:
     400-1652976
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6206006519
EAN/GTIN:
     4332163727668
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt

Ratschen Zurrgurt 1-tlg. 25mm Länge 5m


Ratschen-Zurrgurt, einteilig, Bandbreite 25 mm

• 1-teilig
•farbe: rot
•DIN EN 12195-2
- Farbe: rot





Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Gewicht:
0,3 kg
Weitere Suchbegriffe: Zurrgurt, Zurrgurte, ratschenzurrgurt 1 teilig 5m gurtbreite 25mm, ratschenzurrgurt, ratschenzurrgurt einteilig, Gurt, Ratschengurt, Spanngurt, Ladungssicherung, Ratschen-Zurrgurt, Gurte, Ratschenzurrgurte, 00000000
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
767
20
Frei Haus
ab € 2,44*
€ 3,17*
2 Tage
767
1
€ 4,90*
ab € 2,39*
€ 3,56*
1
€ 5,95*
ab € 2,40*
€ 3,57*
3 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 2,4178*
€ 3,5978*
Lager 400
769
1
€ 4,95*
ab € 3,35*
€ 4,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
1 Stück enthält 5.000 Millimeter (ab € 0,00067* pro Millimeter)
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.