Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jokey Spiegelschrank Angy weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jokey Spiegelschrank Angy weiss
Jokey Spiegelschrank Angy weiss
Artikel-Nr.:
     400-1647728
Hersteller:
     Jokey
Herst.-Nr.:
     54120-011
EAN/GTIN:
     4013251852201
Suchbegriffe:
Spiegel-Schrank
Spiegelschrank
spiegelschrank 2 türen
spiegel schrank

Jokey Spiegelschrank Angy weiss


AUSSTATTUNG:
- 2 Spiegeltüren aus Kristallglas mit 3-D-Spiegeleffekt
- Mittelspiegel mit Ablagefläche
- feste Schrankeinlagen
- Schukosteckdose
Material:
Kunststoff
Beleuchtung (nicht inklusive):
für 40 W Kerzenlampe oder Energiesparlampe E14 9 –11W
Farbe:
weiß
Maße (B/H/T):
59/50/15 cm"






Weitere Informationen:
Gewicht:
3,84 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,49*
€ 54,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,81*
€ 53,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,75*
€ 49,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,39*
€ 48,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,20*
€ 46,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.