| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1639331 Herst.-Nr.: CTR1218UNBLSKM6 EAN/GTIN: 4400011991728 |
| |
|
| | |
| Blau Saks Kaffeeobertasse 0,18l Wer runde Kaffeearomen mag, für den ist diese BLAU SAKS Kaffeetasse genau richtig. Passend dazu gibt es die Untertasse 14 cm. Der blaue „Strohmuster“-Dekor, auch Indisch Blau" genannt, wird bei KAHLA traditionell in aufwändiger Handarbeit gefertigt. Individuelle Dekorunterschiede sind ein Qualitätsmerkmal. Mit dem stilisierten Blumendekor ist BLAU SAKS ein Porzellanklassiker, der auf dem rustikalen Holztisch ebenso gut zur Geltung kommt wie auf der fein gedeckten Festtagstafel. - Breite: 8, - Dekor: Blau Saks, - Farbe: weiß/blau, - Höhe: 7, - Maße: -, - Material: Porzellan, - Weitere Eigenschaften: Tasse Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß/blau | Gewicht: | 1,274 kg | Material: | Porzellan | Breite: | 8 | Höhe: | 7 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kaffeeobere, Kaffeeobertasse, Kaffeetasse, Kaffeetassen-Set, Milchtasse, Schoko-Obertasse, Schokotasse, kahla kaffee-obertasse, kaffee obere, Geschirr, weiß, blau, klein, henkel, Blumenmuster, Kaffee, nachmitag, Obertasse, tasse, trinken |
| | |
| |