Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rosella Zwiebelmuster Speiseteller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rosella Zwiebelmuster Speiseteller
Rosella Zwiebelmuster Speiseteller
Artikel-Nr.:
     400-1639325
Hersteller:
     Kahla Porzellan
Herst.-Nr.:
     ROS2023DEZWMUM6
EAN/GTIN:
     4400011986885
Suchbegriffe:
Essteller
Speiseteller
Teller
essteller porzellan 24cm

Rosella Zwiebelmuster Speiseteller


Verwöhnen Sie Auge und Gaumen und servieren Sie Ihre Hauptspeisen auf dem ROSSELLA Speiseteller. Der Zwiebelmuster-Dekor ist eines der bekanntesten Dekore weltweit und verbindet sich mit den Formen von ROSSELLA zu einem klassisch, eleganten Geschirr. Die spätbarocke Form von ROSSELLA fügt sich auch in eine zeitgemäße Umgebung ein. An kleinen Besonderheiten kann sich das Auge stets neu erfreuen.
Maße:Breite 23,5 cm
- Breite: 23,5, - Dekor: Zwiebelmuster, - Farbe: weiß/blau, - Maße: -, - Material: Porzellan, - Weitere Eigenschaften: Teller





Weitere Informationen:
Farbe:
weiß/blau
Gewicht:
2,637 kg
Material:
Porzellan
Breite:
23,5
Weitere Suchbegriffe: essteller porzellan, essteller, Geschirr, zwiebelmuster, Muster, blumenmuster, weiß, blau, teller, barock, form
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.